圧力センサ 差動ハネウェル
圧力センサ 差動 26PCシリーズハネウェル
取り付けクランプ ブラケット O20 mmセンサBALLUFF
取り付けアクセサリ Inspector Flex赤色フィルタ PMMASICK
取り付けフランジ エンコーダワイヤドライブメカニズム 6 mm シャフト、サーボフランジエンコーダSICK
取り付けブラケット 取り付けブラケット LMS5xx の場合SICK
接続ケーブル センサジャンクションボックスSIEMENS
圧力スイッチ ゲージWIKA
圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズWIKA
圧力スイッチWIKA
光ファイバセンサ 10 → 30 V dcomron(オムロン)
温度センサセンサ プローブ径:6mm プローブ長さ:100mmomron(オムロン)
取り付けアクセサリ 90°ミラーアダプタ XUSL.E..91 を参照してくださいシュナイダーエレクトリック
取り付け用ハードウェア 固定カラム XUSL.E..76 から XUSL.E..106 までシュナイダーエレクトリック
ロードセルTEDEA HUNTLEIGH
ロードセルTEDEA HUNTLEIGH
ロードセルTEDEA HUNTLEIGH
レベルセンサ IO-LinkBaumer
レベルセンサBaumer
ホール効果センサ リード線付きコネクタハネウェル
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M18 FlushPEPPERL+FUCHS
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1PEPPERL+FUCHS
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHzPEPPERL+FUCHS
近接センサ バレル形 検出範囲 155→、2000 mm ねじの呼び M12 IO-LinkTELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ バレル形 検出範囲 420→ 4000 mm ねじの呼び M12 IO-LinkTELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mmTELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
ブラケット 取り付けロッド 取り付けシステムBMSBALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.1 mm ねじの呼び M18 x 1 FlushBALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 FlushBALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M18 x 1 FlushBALLUFF
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18omron(オムロン)
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
ファイバアンプ IP20 10 → 30 V dcomron(オムロン)