絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,600件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements
99,980税込109,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●ゲージ長さ:6.35mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7310-05
ひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 6.35mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements
219,800税込241,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:7.37mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-40
ひずみゲージ 5mm 120Ω 東京測器研究所ひずみゲージ 5mm 120Ω東京測器研究所
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
リードワイヤの付いた汎用の歪ゲージ汎用の1軸歪ゲージ
仕様●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:10mm●幅:3mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:10 x 3 mmアズワン品番65-7312-89
ひずみゲージ 5.97mm 350Ω 1箱 10個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 5.97mm 350Ω 1箱 10個入Micro-Measurements
289,800税込318,780
1箱(10個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。これは、広く使用されている汎用ゲージです。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-51℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7309-31
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements
89,980税込98,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:4.57mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-25
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements
139,800税込153,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、アイテムの張力と力を測定するように設計された、接続済みリードワイヤ付きリニア歪ゲージで構成されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストさ
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:すずめっき銅ワイヤ●材質:STC06 Steel●幅:2.54mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7308-24
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements
259,800税込285,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、3 素子角型 Rosette ストレインゲージと銅はんだタブから構成されています。これらは、汎用 45 ° のシングルプレーン rosette です。コンパクトな形状。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
ひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 3.18mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements
179,800税込197,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、2 素子「 T 」ロゼットストレインゲージとはんだタブから構成されています。この 2 素子 90 ° T 型 rosette は、汎用用途に最適です。歪ゲージは、静的用途と動的用途のどちらの測定にも適しています 信頼性が高く、信頼できる読み取り 見やすいアライメントマーク
仕様●力/負荷測定レンジ:±5%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC06 Steel●幅:4.19mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7309-33
ひずみゲージ 2mm 120Ω 東京測器研究所ひずみゲージ 2mm 120Ω東京測器研究所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トルク測定用の歪ゲージトルク測定用の歪ゲージ
仕様●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:8.7mm●幅:6.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:8.7 x 6.5 mmアズワン品番65-7350-59
ひずみゲージ 1.57mm 350Ω 1袋 5個入 Micro-Measurementsひずみゲージ 1.57mm 350Ω 1袋 5個入Micro-Measurements
89,980税込98,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Micro Measurements シリーズは、銅はんだタブ付きリニア歪ゲージから構成され、アイテムの歪と力を測定するように設計されています。水にさらされる用途に特に適しています。オプション P2 装着済みケーブルを備えた CEA シリーズに基づいた W2A ストレインゲージは、シリコンラバーコーティングで完全に密閉され、水深 1 m で 30 分間テストされています
仕様●力/負荷測定レンジ:±3%●ゲージ抵抗:350Ω●接続方式:銅コーティングはんだタブ。●材質:STC 13 Aluminium●幅:3.05mm●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+175℃アズワン品番65-7308-46
ハンドスイッチ 徳器技研工業ハンドスイッチ徳器技研工業
4,998税込5,498
1台
8日以内出荷
スイッチ上面を押すとスイッチが入ります。
仕様●サイズ:65×65×14mm●重量:80g●作動力:約30g●コード長:1.8m●接続:Φ3.5モノラルプラグアズワン品番65-3677-39
バーコードリーダー 1袋 25個入 シュナイダーエレクトリックバーコードリーダー 1袋 25個入シュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1袋(25個)
7日以内出荷
Schneider Electric XGHB シリーズ RFID 電子タグです。メモリタイプ - EEPROM メモリ操作 - 読み取り / 書き込み
仕様●接続タイプ:ワイヤレス●読取り距離:40mmアズワン品番65-7333-33
バーコードリーダー オムロンヘルスケアバーコードリーダーオムロンヘルスケア
619,800税込681,780
1個
7日以内出荷
Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設
仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm
バーコードリーダー オムロンヘルスケアバーコードリーダーオムロンヘルスケア
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
Omron V420-F シリーズの MicroHAWK は、さまざまな距離でコードを読み取るためのオートフォーカスマルチコードリーダーです。5 メガピクセルのセンサを用意コーナー出口ケーブルもあります。60 フレーム / 秒をサポートします。アルミダイキャスト、アルミ(黒)、ケース材料として使用されています。モデル番号構造により、ユーザーは要件に応じてモデル
仕様●検出タイプ:コードリーダー●接続タイプ:USB●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mmアズワン品番65-7274-05
バーコードリーダー オムロンヘルスケアバーコードリーダーオムロンヘルスケア
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:モノクローム●読取り距離:300mm●電流 Max:180 mA●電源電圧:24 V●バーコード分解能:1280 X 960
バーコードリーダー SICKバーコードリーダーSICK
739,800税込813,780
1個
7日以内出荷
スリット スリット E3Z オムロンヘルスケアスリット スリット E3Zオムロンヘルスケア
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:スリット●併用可能製品:E3Zアズワン品番65-7282-87
シャフトカップリング シャフト適合 SICKシャフトカップリング シャフト適合SICK
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
バーカップリング、シャフト径 8 mm / 10 mm、最大シャフトオフセット:ラジアル ± 0.3 mm、アキシャル ± 0.3 mm、アングル ± 3 ° 最大回転数 10.000 rpm、-10 → +80 ℃、最大トルク 80 Ncm、材質:ガラス繊維強化ポリアミド、アルミハブSick エンコーダとの注
仕様●アクセサリタイプ:シャフト適合●併用可能製品:Sick●シリーズ:KUP●材質:アルミ、ガラス繊維強化ポリアミドアズワン品番65-7315-30
シャフトカップリング シャフト適合 SICKシャフトカップリング シャフト適合SICK
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
バーカップリング、シャフト径 6 mm / 8 mm、最大シャフトオフセットラジアル ± 0.3 mm、軸方向 ± 0.2 mm、角度 ± 3 °、最大速度 10、000 rpm、ねじれスプリング剛性 38 Nm / ホイール 材質:ガラス繊維強化ポリアミド、アルミハブSick エンコーダとの注
仕様●アクセサリタイプ:シャフト適合●併用可能製品:Sick●シリーズ:KUP●材質:アルミ、ガラス繊維強化ポリアミドアズワン品番65-7313-74
シャフトカップリング アダプタレンズ LL3 - db04 ファイバ、LL3 - DM02、LL3 - DM02 - 3、LL3 - DH07 SICKシャフトカップリング アダプタレンズ LL3 - db04 ファイバ、LL3 - DM02、LL3 - DM02 - 3、LL3 - DH07SICK
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
近接ファイバ用のアダプタレンズSick L3-DH07、LL3 - DM02、LL3 - DM02 - 3、LL3 - db04 ファイバで注
仕様●アクセサリタイプ:アダプタレンズ●応用例:近接光ファイバ用アダプタレンズ●シリーズ:LL3●接続方式:M4●材質:アルミ、ガラスアズワン品番65-7313-61
エンコーダ エンコーダワイヤドライブメカニズム 10 mm シャフト、フェイス取り付けフランジエンコーダ SICKエンコーダ エンコーダワイヤドライブメカニズム 10 mm シャフト、フェイス取り付けフランジエンコーダSICK
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点フェイス取り付けフランジ 10 mm シャフトエンコーダ用の Sick 5 m ワイヤ引き出しアセンブリです。フェイス取り付けフランジと 10 mm シャフトを備えた、58 / 60 mm エンコーダ用のハイエンド 5 m ワイヤ引き出し機構です。 エンコーダを機構に取り付けるための取り付けアクセサリが付属しています。 この機構は、1.35 本の
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダワイヤドライブメカニズム●併用可能製品:10 mm シャフト、フェイス取り付けフランジエンコーダです●応用例:リニア測定●ケーブル長:5mアズワン品番65-7282-99
エアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズ ハネウェルエアフローセンサ ドライガス AWM700シリーズハネウェル
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサAWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。 AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答
仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:補償型 / 増幅型●最大流量:200 SLPM●電源電圧:15 V dc●パイプの直径範囲:22 mm●接続タイプ:4-Pin●最大圧力:25psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:AWM700アズワン品番65-7288-01
エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ ハネウェルエアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズハネウェル
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
高流量マスエアフロー / 増幅型AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。特長と
仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●最小流量:0 sLpm●最大流量:20 SLPM●電源電圧:15 V dc●接続タイプ:1/4 NPT●最大圧力:50psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:AWM5000アズワン品番65-7306-29
エアフローセンサ ドライガス AWM40000シリーズ ハネウェルエアフローセンサ ドライガス AWM40000シリーズハネウェル
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
AWM40000シリーズ増幅型エアフローセンサAWM40000シリーズ質量流量センサファミリには、実績のあるマイクロブリッジ技術が採用されており、増幅型信号調整デバイスと非増幅型センサ専用デバイスの両方が用意されています。非増幅型デバイス(AWM42150VH及びAWM42300V)を使用する場合、仕様どおりに動作させるには、ヒーター制御回路と検出ブリッジ電源
仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●最大流量:1000 cm3/s●電源電圧:15 V dc●パイプの直径範囲:0.246 in●最大圧力:150psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:AWM40000アズワン品番65-7315-90
エアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズ ハネウェルエアフローセンサ ドライガス AWM3000シリーズハネウェル
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
AWM3000シリーズ増幅型エアフローセンサAWM2000シリーズと同様に、AWM3000シリーズでは、デュアルホイートストンブリッジでエアフローの測定を制御します。AWM3000シリーズは、増幅型なので、ゲインを高めたり、センサ出力に電圧オフセットを追加したりすることができます。オンボードパッケージでヒーター制御回路及び検出ブリッジ電源回路が用意されて
エアフローセンサ エア TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エアフローセンサ エアTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
気泡検出は、輸液ポンプ、血液透析、血流監視などの用途にとって重要です。TE Connectivity(TE)は、流体の気泡を検出するために、非侵襲連続監視可能の小型AD-101気泡検出器(ABD)を開発しました。AD-101センサは、超音波技術を使用して、あらゆる種類の液体の流動の遮断を確実に識別できます。チューブ内径の70%までの気泡を検出可能 チューブ標準外径
仕様●計測対象:エア●検出タイプ:気泡検出器●電源電圧:5 →→24 V dc●材質:ABS / PCプラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7308-31
アンプユニット ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3 オムロンヘルスケアアンプユニット ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3オムロンヘルスケア
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mmアズワン品番65-7280-04
アダプタ R 3/8オスアダプタ オムロンヘルスケアアダプタ R 3/8オスアダプタオムロンヘルスケア
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:R 3/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7309-35
アダプタ R 1/4オスアダプタ オムロンヘルスケアアダプタ R 1/4オスアダプタオムロンヘルスケア
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:R 1/4オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7306-89
アダプタ NPT 1/8オスアダプタ オムロンヘルスケアアダプタ NPT 1/8オスアダプタオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:NPT 1/8オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7302-04
アダプタ NPT 1/4オスアダプタ オムロンヘルスケアアダプタ NPT 1/4オスアダプタオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:NPT 1/4オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7301-49
アダプタ G1/4メスアダプタ オムロンヘルスケアアダプタ G1/4メスアダプタオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様●アクセサリタイプ:G1/4メスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304アズワン品番65-7309-50
アクセサリ ねじ山付きサーモウェル 温度計 WIKAアクセサリ ねじ山付きサーモウェル 温度計WIKA
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
DIN43772l 準拠の Wika Instruments ねじ式サーモウェル(ソリッドステート加工)設計は、あらゆる温度測定場所における重要なコンポーネントです。プロセスを周囲から分離するために使用され、環境と動作環境を保護します化学産業、プロセス技術、機器製造に使用されます 高プロセス負荷に適しています
仕様●アクセサリタイプ:ねじ山付きサーモウェル●併用可能製品:温度計●応用例:化学産業、プロセス技術●シリーズ:TW50アズワン品番65-7307-64
USBアダプタ フィールドバスモジュール IDM140 & IDM161 SICKUSBアダプタ フィールドバスモジュール IDM140 & IDM161SICK
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
ハンドヘルドスキャナを PROFINET に接続するための接続キットですSick IDM140 及び IDM161 と併用します注
仕様●アクセサリタイプ:フィールドバスモジュール●併用可能製品:Sick IDM140 & IDM161 です●応用例:ハンドヘルドスキャナを PROFINET に接続するための接続キットですアズワン品番65-7311-40
UPT-21 -1...+5 bar relatif G 1/2 B mem WIKAUPT-21 -1...+5 bar relatif G 1/2 B memWIKA
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:5バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7295-78
TEMPERATURE / HUMIDITY Sensor SEN 073 I Stego ElektrotechnikTEMPERATURE / HUMIDITY Sensor SEN 073 IStego Elektrotechnik
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Stego Elektrotechnik センサは、事前較正済みで、すぐに使用できます。個別に較正する必要はありません。サイズが小さく、さまざまなケーブル長が用意されているため、柔軟に位置決めでき、取り付けクリップが付属しています。長さ 1.0 m 動作時の保管温度: -40 → +85 ℃ ( -40 → +185 ° F ) 動作高度:海抜 4、000 m 以下
仕様●検出タイプ:温度 / 湿度センサ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:59mm●長さ:13mm●IP保護等級:IP20アズワン品番65-7316-31
Slave connector fibre optic amplifier オムロンヘルスケアSlave connector fibre optic amplifierオムロンヘルスケア
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用:E3X-DA-Sシリーズ、MDAシリーズアズワン品番65-7316-16
SIMATIC S7-1200 SM1278 IO-Link 4xIO-Li SIEMENSSIMATIC S7-1200 SM1278 IO-Link 4xIO-LiSIEMENS
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
Siemens 4 IO-Link 高機能接続モジュールは、24 V dc の動作SIMATIC S7-1200 SM1278 IO-Link 4xIO-Link Master
仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●シリーズ:6ES7アズワン品番65-7338-20
SIG200 Sensor Integration Gateway IO-Lin SICKSIG200 Sensor Integration Gateway IO-LinSICK
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
センサ統合ゲートウェイ及び IO-Link MasterIO-Link Master だけではありません。SIG200 Sensor Integration Gateway は、IO-Link デバイスを一般的な PLC 環境やエンタープライズレベルのシステムに統合するための IO-Link Master です。SIG200 の場合、デジタル入力、デジタル出力、又は IO-Link 信号が使用できます構成可能な IO-Link Master ポート x
仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:520g●材質:亜鉛●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +55 ℃アズワン品番65-7312-33
SIG100 Sensor Integration Gateway with l SICKSIG100 Sensor Integration Gateway with lSICK
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
センサ統合ゲートウェイSIG100 Sensor Integration Gateway は、デジタル標準信号の収集と監視をこれまでより簡単にする IO-Link センサハブです。論理的な決定はユーザー設定に基づいて行われ、結果は IO-Link 経由で任意のに送信されますバイナリセンサを任意の IO-Link Master に簡単に接続できます 6 つの設定可能なポート それぞれ 2 つのバイナリ入
仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:6●コネクタサイズ:M12●通信プロトコル:IO-LINK●重量:289g●材質:ABS●IP保護等級:IP67●インターフェイス:IO-Link●IOリンクリビジョン:V1.1●温度範囲: 40 → +60 ℃アズワン品番65-7314-50

基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサその他関連用品