絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,601件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, 0℃ に +1100℃, 500mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, 0℃ に +1100℃, 500mmRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, 0℃ に +1100℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, 0℃ に +1100℃, 1mRS PRO
5,910税込6,501
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, 0℃ に +1100℃, 500mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, 0℃ に +1100℃, 500mmRS PRO
5,440税込5,984
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -40℃ に +750℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -40℃ に +750℃, 1mRS PRO
8,770税込9,647
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ツインツイストテール基準適合 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
1,300税込1,430
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = PC Pin精度 = クラスB応答時間 = 1 m/s白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途: 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計などRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃RS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 2mmプローブ材質 = 310ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100 (1.5 & 3 Dia.) ℃, +750 (1 Dia.) ℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC 584タイプK無機絶縁熱電対、ねじ込みポット付き. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。. 直径2.0 mmの高速応答プローブ. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. M8 x 2.0 mmピッチのねじ込みポットシール. IEC584準拠の色分けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃RS PRO
6,250税込6,875
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 1 mm, 1.5 mm, 3 mmプローブ材質 = 310ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100 (1.5 & 3 Dia.) ℃, +750 (1 Dia.) ℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC 584タイプK無機絶縁熱電対、ねじ込みポット付き. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。. 直径2.0 mmの高速応答プローブ. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. M8 x 2.0 mmピッチのねじ込みポットシール. IEC584準拠の色分けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃RS PRO
6,120税込6,732
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1 mm, 1.5 mm, 3 mmプローブ材質 = 310ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100 (1.5 & 3 Dia.) ℃, +750 (1 Dia.) ℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC 584タイプK無機絶縁熱電対、ねじ込みポット付き. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。. 直径2.0 mmの高速応答プローブ. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. M8 x 2.0 mmピッチのねじ込みポットシール. IEC584準拠の色分けRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 3 mmプローブ熱電対用 RS PRORS Pro 圧縮継手 3 mmプローブ熱電対用RS PRO
3,100税込3,410
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 3 mmプローブ熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = M20コネクタ タイプ = インラインプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃RS PRO
15,180税込16,698
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1 mm, 1.5 mm, 3 mmプローブ材質 = 310ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100 (1.5 & 3 Dia.) ℃, +750 (1 Dia.) ℃ターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC 584タイプKデュアル素子熱電対. 無機絶縁タイプ「K」デュプレックス熱電対. 310ステンレススチールシース. シースは多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形可能. 直径: 3.0又は6.0 mm. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 標準デュプレックスプラグ終端(200 ℃). IEC584規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 RS Pro 4桁 AC LED RS PROデジタル電流計 RS Pro 4桁 AC LEDRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ = ACカットアウト高さ = 43.5mmカットアウト幅 = 92mmディスプレイのタイプ = LED桁の数 = 4アナログ効果 = 数字のみ深さ = 68mmメータ確度 = ±0.5 % + 1ディジット最小温度 = 0℃最大温度 = +50℃測定範囲 = 1 → 5 (Input)ARS Proデジタル電流計 - 3相. RS Proデジタル電流計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電流計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズ RS PROデジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズRS PRO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
仕様特性測定 = AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPMディスプレイのタイプ = LEDカットアウト高さ = 92mmカットアウト幅 = 92mm桁の数 = 4桁の高さ = 20 mm最小温度 = -20℃最大温度 = +70℃メータタイプ = デジタル4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1494 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃ RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1494 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃RS PRO
11,230税込12,353
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 3mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプK又はJ調節可能バヨネット式熱電対. 熱電対の挿入深さを調節可能 先端径: 6.0 m 170 mmスプリングと調節可能な固定キャップ(内径11.5 mmシングルスロット) ステンレススチール製編組被覆のガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm 定格温度: 350℃ ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠 タイプJとKを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1482 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, 0℃ に +700℃ RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1482 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, 0℃ に +700℃RS PRO
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +700℃ケーブル長 = 10mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = ANSIANSI高温対応ガラス繊維被覆先端溶接熱電対. 熱電対タイプK 高速応答、溶接露出接点 長さ5 / 10 / 20 mの高温対応ガラス繊維絶縁ツイストケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.711 mm導体(21AWG) 使用温度範囲: 0 → +700 ℃ 標準プラグ終端 許容差はANSI MC96.1クラス2に適合 色分けはANSI MC96.1に準拠 テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1478 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃ RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1478 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃RS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプKリーフ熱電対. ステンレススチール製シムに熱電対を装着 25 mm x 13 mmシム 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 定格温度: 350℃ ステンレススチール製編組被覆の2 mガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1475 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃ RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1475 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃RS PRO
10,360税込11,396
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプK又はJ調節可能バヨネット式熱電対. 熱電対の挿入深さを調節可能 先端径: 6.0 m 170 mmスプリングと調節可能な固定キャップ(内径11.5 mmシングルスロット) ステンレススチール製編組被覆のガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm 定格温度: 350℃ ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠 タイプJとKを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1449-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -60℃ に +350℃ RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1449-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -60℃ に +350℃RS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 10mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECガラス繊維溶接先端露出熱電対. 裸線又は配線脱着可能なミニチュアフラットピンプラグが付いた熱電対タイプKは、テストと開発の用途向けに特別に設計されています。. 高速応答、溶接露出接点 多様な長さのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.508 mm又は1/0.3 mmの導体 IEC584クラス2に適合する許容差 IEC584-3に適合するカラーコードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1448-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -60℃ に +350℃ RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1448-RS Kタイプ ミニチュアプラグ, -60℃ に +350℃RS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECガラス繊維溶接先端露出熱電対. 裸線又は配線脱着可能なミニチュアフラットピンプラグが付いた熱電対タイプKは、テストと開発の用途向けに特別に設計されています。. 高速応答、溶接露出接点 多様な長さのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.508 mm又は1/0.3 mmの導体 IEC584クラス2に適合する許容差 IEC584-3に適合するカラーコードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1447-RS Kタイプ, -60℃ に +350℃ RS PRORS Pro シース熱電対 XQ-1447-RS Kタイプ, -60℃ に +350℃RS PRO
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 10mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECガラス繊維溶接先端露出熱電対. 裸線又は配線脱着可能なミニチュアフラットピンプラグが付いた熱電対タイプKは、テストと開発の用途向けに特別に設計されています。. 高速応答、溶接露出接点 多様な長さのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.508 mm又は1/0.3 mmの導体 IEC584クラス2に適合する許容差 IEC584-3に適合するカラーコードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1446-RS Kタイプ, -60℃ に +350℃ RS PRORS Pro シース熱電対 XQ-1446-RS Kタイプ, -60℃ に +350℃RS PRO
2,940税込3,234
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECガラス繊維溶接先端露出熱電対. 裸線又は配線脱着可能なミニチュアフラットピンプラグが付いた熱電対タイプKは、テストと開発の用途向けに特別に設計されています。. 高速応答、溶接露出接点 多様な長さのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.508 mm又は1/0.3 mmの導体 IEC584クラス2に適合する許容差 IEC584-3に適合するカラーコードRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷

基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサその他関連用品