絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,601件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +800℃, 500mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +800℃, 500mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +800℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +800℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +800℃, 1mRS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +800℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +800℃, 500mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +800℃, 500mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +800℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -50℃ に +250℃, 1mRS PRO
6,598税込7,258
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1m最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = BSType K Thermocouple, Welded Tip. Pack of 5 twisted pairs. 1m of PTFE Insulated Cable. Temp. range -50 to +200℃.RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Tタイプ, ツインツイストテールタイプ, -50℃ に +200℃ RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Tタイプ, ツインツイストテールタイプ, -50℃ に +200℃RS PRO
4,498税込4,948
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = T最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +200℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = BSタイプT熱電対、先端溶接. 5つのツイストペア入りパックで、 PTFE絶縁ケーブルは長さが1 mです。 使用温度範囲は-50~+200 ℃となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, 0℃ に +1000℃, 300mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, 0℃ に +1000℃, 300mmRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 300mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1000℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準合致 = IECType K Thermocouple, St. Steel 300mm Probe, Mineral Insulated. 1m of PTFE insulated lead with M8 threaded connection to the thermocouple and stainless steel sheath. 316 stainless steel probe, 3mm. Temp. range 0 to +1000℃. Gland available 1/8 BSP, see stock no. 158-610RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 温度センサ Tタイプ, -75℃ に +250℃, 100mm RS PRORS Pro シース熱電対 温度センサ Tタイプ, -75℃ に +250℃, 100mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 100mmプローブ径 = 1.6mmプローブ材質 = コンスタンタン、銅最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1.5mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = BSType T Thermocouple, Stainless Steel 100mm Hypodermic Probe. Can be steam sterilised 1.5m of PTFE cable Temperature range -75 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 2線テールタイプ, -50℃ に +400℃, 2m RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 2線テールタイプ, -50℃ に +400℃, 2mRS PRO(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール応答時間 = 高速基準合致 = BSType K Thermocouple, Welded Tip. Non-oxidising hot junction tip. 2m, Glass Fibre Insulated Temp. range -50 to +400℃.RoHS指令(10物質対応)対応
Omron, ケーブルスイッチ, ER6022-021MEL omron(オムロン)Omron, ケーブルスイッチ, ER6022-021MELomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
欠品中
仕様ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ. オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。 ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。 ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。. 最大80 mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減 テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易 IP67 (NEMA 6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性 ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き) 作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備 100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチ スナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護 緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能 オプションのデュアルインジケータビーコン(24 Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能幅(mm)96シリーズER最大電流(A)3リセット方式(ボタン)あり材質(ハウジング)アルミダイキャスト取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コンジット口サイズM20×3最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)24ケーブルのエントリ数3最大ロープスパン(m)80通常時の構成NO/2NC極の設定3P
温度調節器 (PID制御) Omron, 48 x 48mm E5CC omron(オムロン)温度調節器 (PID制御) Omron, 48 x 48mm E5CComron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様VDE、UL、CSA、SEV. ベース(図示)は別売. LYシリーズ. コイルとコンタクト間の耐電圧2000 V 隣接する極間のフラッシュオーバを防止するアークバリヤ DINタイプ用のリレークリップは別売サイズ48×48mm使用温度範囲(℃)最大+55シリーズE5CC電源電圧(V)AC100→240外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42.4×28×41.5接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)AgCdO動作温度(℃)最低-10RoHS指令(10物質対応)対応出力形式リレーコイルと接点間の耐電圧(kV)12スイッチング電圧(V)AC110、DC24出力数1
Omron 光電センサ フォーク形 検出範囲 30 mm omron(オムロン)Omron 光電センサ フォーク形 検出範囲 30 mmomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様スロットセンサ、スルースキャン. LED 'ON'及び安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン選択可能 感度調整ポテンショメータ周波数(Hz)(スイッチング)500保護構造IP67シリーズE3S出力PNP検出方式ThroughBeam(Fork)センサーフォーク形光源赤外線LED応答時間1ms材質(ハウジング)Metal検出範囲(mm)30光学方式フォトトランジスタ動作温度範囲(℃)-25 → +55最大電流(mA)100電気的接続Pre-Wired Cable最大DC電圧(V)24
WL34-R240 SICKWL34-R240SICK
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SHT31-ARP-B SENSIRIONSHT31-ARP-BSENSIRION
619税込681
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SDP610-125PA SENSIRIONSDP610-125PASENSIRION
5,998税込6,598
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
SDP2000-L SENSIRIONSDP2000-LSENSIRION
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SDP1000-L05 SENSIRIONSDP1000-L05SENSIRION
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SDP1000-L SENSIRIONSDP1000-LSENSIRION
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LG01-2000A005 SENSIRIONLG01-2000A005SENSIRION
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MPXV2010DP NXPMPXV2010DPNXP
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MPXA6115AC6U NXPMPXA6115AC6UNXP
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3030AN honeywell3030ANhoneywell
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2SS52M honeywell2SS52Mhoneywell
859税込945
1個
7日以内出荷
26PCDFA6D honeywell26PCDFA6Dhoneywell
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
26PCCFA6G honeywell26PCCFA6Ghoneywell
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
26PCBFA6D honeywell26PCBFA6Dhoneywell
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
26PCAFA6G honeywell26PCAFA6Ghoneywell
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24PCGFM6G honeywell24PCGFM6Ghoneywell
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24PCFFM6G honeywell24PCFFM6Ghoneywell
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24PCFFA6D honeywell24PCFFA6Dhoneywell
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24PCCFA6G honeywell24PCCFA6Ghoneywell
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24PCBFA6G honeywell24PCBFA6Ghoneywell
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24PCBFA6D honeywell24PCBFA6Dhoneywell
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24PCAFA6G honeywell24PCAFA6Ghoneywell
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
24PCAFA6D honeywell24PCAFA6Dhoneywell
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ RS PROセンサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプRS PRO
799税込879
1個
7日以内出荷
コンポーネントタイプ = センサホルダストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ製品ファミリー = Elesa製品システム = MSM-LA材料 = ステンレス鋼MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ RS PROセンサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプRS PRO
799税込879
1個
7日以内出荷
コンポーネントタイプ = センサホルダストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ製品ファミリー = Elesa製品システム = MSM-LA材料 = ステンレス鋼MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ RS PROセンサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプRS PRO
739税込813
1個
7日以内出荷
コンポーネントタイプ = センサホルダストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ製品ファミリー = Elesa製品システム = MSM-LA材料 = ステンレス鋼MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ RS PROセンサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプRS PRO
939税込1,033
1個
7日以内出荷
コンポーネントタイプ = センサホルダストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ製品ファミリー = Elesa製品システム = MSM-LA材料 = ステンレス鋼MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ RS PROセンサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプRS PRO
879税込967
1個
7日以内出荷
コンポーネントタイプ = センサホルダストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ製品ファミリー = Elesa製品システム = MSM-LA材料 = ステンレス鋼MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応

基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサその他関連用品