絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,600件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケットRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインソケットコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = R/S色 = オレンジコネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Standard In-Line Thermocouple Plugs and Sockets. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Rapid termination, just push wire in and tighten screw For all applications, specially industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用 Operating temperature +220 ℃ maxRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプN熱電対用 プラグ RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプN熱電対用 プラグRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプN熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = N色 = ピンクコネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Standard In-Line Thermocouple Plugs and Sockets. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Rapid termination, just push wire in and tighten screw For all applications, specially industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用 Operating temperature +220 ℃ maxRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプN熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプN熱電対用 ソケットRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプN熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = N色 = ピンクコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケットRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネルソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃Miniature connectors have flat pin and they are polarised by means of unequally sized pins. RS Proミニチュア熱電対パネルソケット. RS Proミニチュア熱電対パネル取り付けソケットシリーズは徹底的にテストされ、高い信頼性を実現します。極性化ガラス繊維入りポリエステル製で、正確な絶縁接続を確保しています。このミニチュア熱電対に接続するには、丈夫なナイロン製計器盤クリップを使用します。ミニチュア熱電対コネクタはフラットピン終端タイプで、サイズの異なるピンで極性化されています。. 特長 / 利点. 迅速に取り付けられるようにワッシャが付属します。 IEC仕様に適合した識別カラー 最大0.52のワイヤに対応 K、J、T、E、N、R / S、B、銅製熱電対ソケットタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, リードタイプ, 0℃ に +760℃, 250mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, リードタイプ, 0℃ に +760℃, 250mmRS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +760℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準適合 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプJミネラル絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 先端の温度: 最高760 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 接続ヘッド 温度センサ用 RS PRORS Pro 接続ヘッド 温度センサ用RS PRO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = 熱電対接続ヘッド併用 = 温度センサ基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/2 BSPP最大温度 = 170℃KNE、鋳造アルミ. このヘッドはDIN B、33 mmと40 mmのセンターで端子台を固定 IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 4 rpm 919Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 4 rpm 919DシリーズRS PRO
7,760税込8,536
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 4 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 85mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.8 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +250℃ RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +250℃RS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 0.2mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug応答時間 = 0.1秒基準適合 = RoHS対応ミニチュアプラグ付K熱電対. ワイヤ長1m/3mの2種 小型熱電対プラグを実装RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 温度プローブ 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1200℃, 3m RS PRORS Pro 温度プローブ 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1200℃, 3mRS PRO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 3m最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1200℃ケーブル長 = 3m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK高温プローブ. タイプK熱電対、2つの0.8 mm導体。 ブレード状のセラミックファイバで絶縁。 セラミックファイバで編組。 既存の接続の高温はんだ及びはぎ取り。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRORS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 BSPPプローブ径 = 6mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 ソケットRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤ熱電対ソケット併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = クイックワイヤプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度: +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケットRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤ熱電対ソケット併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = クイックワイヤプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度: +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度: +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチ RS Pro RS PROリードスイッチ RS ProRS PRO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 円筒型スイッチタイプ = Magnetic Proximity通常の状態の構成 = 常時開ターミナルタイプ = ねじ(M8×0.75)電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 200V最大DC電圧 = 200Vコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 200mΩトータル長さ = 28mm長さ = 28mm動作温度 Max = +85℃マグネット(品番 ; 361-7011 361-7011 )とセンサ( ; 361-4933 361-4933 )は別注です。. 黄銅、M8. 別個の同型ハウジングに取り付けられたリードスイッチとマグネット 調整用に全ねじ付き ケーブル長: 280 mm. 用途: 位置検出又はリミット検出 リニアアクチュエータ ドアと窓のセキュリティRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, 0℃ に +400℃, 20mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, 0℃ に +400℃, 20mmRS PRO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 20mmプローブ径 = 5mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2.5m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応RS Pro PTL 5 / 6の2スロットタイプJロック式熱電対. 特長と利点. プラスチック業界向けのタイプJ熱電対です。 ステンレススチール製の先端、長さ20 mm 2スロットのバヨネットラッチ取り付け スプリング長を250 mmまで調整可能RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS Pro 12V RS PRODCモーター RS Pro 12VRS PRO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc許容入力 = 36.88 W出力スピード = 4289 rpm軸径 = 6.35mm最大出力トルク = 869 gcm長さ = 69mm寸法 = 51.8 (直径) x 69 mm許容電流値 = 5.28 Aコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
RS Pro 接着式サーモパッド 先端溶接熱電対用 RS PRORS Pro 接着式サーモパッド 先端溶接熱電対用RS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 粘着式熱電対用サーモパッド併用 = 先端溶接熱電対基準合致 = IECThermopad. 溶接付けチップ熱電対の位置決め用PTFEガラス布の接着式パッド 動作温度範囲: -50 → +250 ℃ 個々のパッドサイズ18 x 13 mm 1パック20パッド入りRoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS Pro RS PRODCモーター RS ProRS PRO
379税込417
1個
翌々日出荷
仕様電源電圧 = 1.5→ 3 V dc許容入力 = 1.21 W出力スピード = 11300 rpm軸径 = 2mm最大出力トルク = 10.4 gcm長さ = 38mm寸法 = 21 (直径) x 38 mm許容電流値 = 960 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 超音波センサ バレル形 0.2 → 4 m 40kHz RS PRORS Pro 超音波センサ バレル形 0.2 → 4 m 40kHzRS PRO
859税込945
1個
当日出荷
仕様検出範囲 = 0.2 → 4 m (推奨30cm以内)本体形状 = バレル形トランスデューサ周波数 = 40kHz直径 = 10 mm電源電圧 = 20 Vターミナルタイプ = 基板長さ = 7.1mmMA40S4センサは屋外では使用できません。. RS Pro小型超音波センサ. 小型超音波センサは、高感度でコンパクトなセンサです。. RS Proの小型開放構造超音波センサは、超音波の受信に使用します。. 特長 / 利点. 小型軽量. 高い感度と音圧. 動作周波数: 40 kHz. 指向性: 80 °. ベースに本体を弾性固定. ケース入り. 代表的用途. 防犯アラーム. 距離計. 自動ドア. リモコンRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -50℃ に +250℃, 1mRS PRO
9,998税込10,998
1個
欠品中
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC1mのPTFE絶縁リード付き。. マグネット付熱電対
RS Pro 熱電対 XQ-1481 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, 0℃ に +700℃ RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1481 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, 0℃ に +700℃RS PRO
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +700℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = ANSIANSI高温対応ガラス繊維被覆先端溶接熱電対. 熱電対タイプK 高速応答、溶接露出接点 長さ5 / 10 / 20 mの高温対応ガラス繊維絶縁ツイストケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.711 mm導体(21AWG) 使用温度範囲: 0 → +700 ℃ 標準プラグ終端 許容差はANSI MC96.1クラス2に適合 色分けはANSI MC96.1に準拠 テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRORS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1.5mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRORS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 3mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRORS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1.5mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 27 rpm 918Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 27 rpm 918DシリーズRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 27 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1200 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.3 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 194 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRORS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPTプローブ径 = 3mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 500mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 500mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = インコネル600最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Omron, ケーブルスイッチ, ER5018-021M omron(オムロン)Omron, ケーブルスイッチ, ER5018-021Momron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
仕様ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ. オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。 ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。 ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。. 最大80 mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減 テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易 IP67 (NEMA 6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性 ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き) 作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備 100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチ スナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護 緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能 オプションのデュアルインジケータビーコン(24 Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能長さ(mm)205シリーズER最大電流(A)3リセット方式(ボタン)あり材質(ハウジング)アルミダイキャスト取付方向ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コンジット口サイズM20×3最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)24ケーブルのエントリ数3最大ロープスパン(m)40通常時の構成NO/2NC
Omron PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series, CP1L Series用 4.0 omron(オムロン)Omron PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series, CP1L Series用 4.0omron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様CP1Lプログラミングソフトウェア. オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア. 注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入ソフトウェアバージョン4
SHT25 SENSIRIONSHT25SENSIRION
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SHT21 SENSIRIONSHT21SENSIRION
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MPX5700GP NXPMPX5700GPNXP
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
26PCDFA6G honeywell26PCDFA6Ghoneywell
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロードセル RS PRORS PRO ロードセルRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro 高精度センサシングルポイント負荷 RS Pro では、 RS Pro の高精度プラットフォームロードセルを発売しています。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。RS Pro は、このシングルポイント負荷セルを使用して、低コスト計量プラットフォームに直接実装できるように設計しています。このロードセルは、低プロファイル、高精度、高精度であるため、小売価格などのプラットフォームスケール用途に最適なロードセルで、長期間使用しても高精度で信頼性の高い測定を実現します。 特長と利点 このロードセルには、 15 種類の負荷容量があります KG ~ 200 KG は、さまざまな高精度のデータを得るのに最適です スケール 低プロファイルのロードセルは、あまり使用しません 職場では、部屋を利用するのも面倒な場合もあります OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.017 % R.O です 最大励磁: 15 V dc 負荷セルの出力に対する温度影響は 0.0015% です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。高精度のシングルポイントタイプ負荷セルは、長期使用などにおいても高精度・高精度の用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり 卓上重量計 プラットフォームの拡張 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 30kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 40mm奥行き = 25mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 150 x 25 x 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
隅部対応ひずみゲージ(アルミ用・単軸) 共和電業(KYOWA)隅部対応ひずみゲージ(アルミ用・単軸)共和電業(KYOWA)
8,698税込9,568
1袋(10枚)
3日以内出荷
通常のひずみゲージに比べ余白部分が狭くなっているため、際ギリギリのひずみ計測が可能な一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23リード線2線式並行ビニル線ベース幅(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)120リード線長さ(m)3
ひずみゲージ(高温用250℃・単軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(高温用250℃・単軸)共和電業(KYOWA)
7,798税込8,578
1袋(10枚)
3日以内出荷
高温特性に優れたひずみゲージです。抵抗素子には熱出力が小さいNi-Cr系合金材料を使用しています。
用途使用時間目安:12時間以内 250℃ 120時間以内 200℃。適合線膨張係数11リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)120

基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサその他関連用品