絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,586件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRORS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1.5mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRORS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO
1,430税込1,573
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 6mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRORS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1.5mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 27 rpm 918Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 27 rpm 918DシリーズRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 27 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1200 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.3 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 194 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 6 rpm 918Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 6 rpm 918DシリーズRS PRO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 6 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1500 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 29 rpm 919Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 29 rpm 919DシリーズRS PRO
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 29 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 78mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.81 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アダプタ 温度センサ用 RS PRORS Pro アダプタ 温度センサ用RS PRO
849税込934
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ併用 = 温度センサ基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPプローブ径 = 6mmProbe Bayonet Fittings & Adaptors. Designed for installing fixed mount style RS Pro temperature probes, but may also be used with devices from other sources Nickel plated brass Bayonet is grub screw fitting and features a twin slotted cap RS Pro < 286-901') 286-901/ which has a twin pin, suitable for bayonet cap RS Pro < 286-866') 286-866/ only Adaptor RS Pro < 286-917') 286-917/ to be used with thermocouples RS Pro < 259-328') 259-328/ & < 259-334') 259-334/RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRORS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO
4,288税込4,717
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/2 BSPTプローブ径 = 6mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 500mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 500mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = インコネル600最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -50℃ に +250℃, 1mRS PRO
6,598税込7,258
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1m最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = BSType K Thermocouple, Welded Tip. Pack of 5 twisted pairs. 1m of PTFE Insulated Cable. Temp. range -50 to +200℃.RoHS指令(10物質対応)対応
Omron PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series, CP1L Series用 4.0 omron(オムロン)Omron PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series, CP1L Series用 4.0omron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様CP1Lプログラミングソフトウェア. オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア. 注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入ソフトウェアバージョン4
SHT25 SENSIRIONSHT25SENSIRION
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MPX5700GP NXPMPX5700GPNXP
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロードセル RS PRORS PRO ロードセルRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro 高精度センサシングルポイント負荷 RS Pro では、 RS Pro の高精度プラットフォームロードセルを発売しています。このロードセルはアルミ合金製で、耐久性と長寿命を保証します。RS Pro は、このシングルポイント負荷セルを使用して、低コスト計量プラットフォームに直接実装できるように設計しています。このロードセルは、低プロファイル、高精度、高精度であるため、小売価格などのプラットフォームスケール用途に最適なロードセルで、長期間使用しても高精度で信頼性の高い測定を実現します。 特長と利点 このロードセルには、 15 種類の負荷容量があります KG ~ 200 KG は、さまざまな高精度のデータを得るのに最適です スケール 低プロファイルのロードセルは、あまり使用しません 職場では、部屋を利用するのも面倒な場合もあります OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP67 の保護クラスにより、耐塵性を備えたロードセルを実現します 負荷セルの非直線性は 0.017 % R.O です 最大励磁: 15 V dc 負荷セルの出力に対する温度影響は 0.0015% です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。高精度のシングルポイントタイプ負荷セルは、長期使用などにおいても高精度・高精度の用途向けに特別に設計されています 小売店用のはかり 価格設定の規模 計数はかり 卓上重量計 プラットフォームの拡張 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 30kgIP保護等級 = IP66材質 = アルミmm幅 = 40mm奥行き = 25mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 150 x 25 x 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アダプタ タイプ:バヨネットアダプタ バヨネットキャップスタイル熱電対 RS PRORS PRO アダプタ タイプ:バヨネットアダプタ バヨネットキャップスタイル熱電対RS PRO
969税込1,066
1個
7日以内出荷
RS Pro 熱電対バヨネットアダプタです RS PROのねじ式バヨネットアダプタです。バヨネット式熱電対、又は温度プローブで使用できます。この熱電対アダプタは、プロセス取付用オスねじと連結キャップに取り付けるためのバヨネット式ピンで構成されています。熱電対はアダプタに挿入してロックするだけで、プロセス内又は測定対象の表面に検出先端がしっかりと固定されます。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅仕上げでアダプタの保護に最適 腐食 シングルピンバヨネット式フィッティングにより、容易でありながら信頼性が高くなります コネクタに適合します ボディ径は 11 mm で、内径 11.5 mm の最も広く使用されているバヨネットキャップに適しています 用途に合わせてさまざまな長さをご用意しています 必要なサイズ 内径 7.8 mm 止めねじ付きのバヨネット式アセンブリおよびアダプタも用意されています プローブで選択した位置に固定するタイプ 用途 バヨネットプローブ熱電対は、プロセスに直接取り付けるように設計されています。このために、バヨネットアダプタが取り付けられます。バヨネット継手は、熱電対センサの先端が機械のドリル穴又はくぼみに直接取り付ける用途に適しています。代表的な用途には、押出成形機、成形機械を使用するプラスチック産業、ゴム産業があります。 調整可能バヨネットプローブとは何ですか この熱電対センサのプローブは、調整可能なねじ付きスプリングとスロット付きバヨネット固定キャップを備えています。このバヨネットキャップはバネにねじ留めされ、熱電対プローブの浸漬長さを調整することができます。バヨネットキャップをバヨネットアダプタに固定すると、熱電対がくぼみ内にしっかりと固定できます。この取り付け方法の利点は、次のとおりです。 浸漬深さを簡単に調整できます 機械のくぼみに確実に接続します 熱電対先端での正圧及び完全な浸漬 プロセス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ使用用途 = バヨネットキャップスタイル熱電対応用例 = シングルペアコネクタコネクタサイズ = シングルペアRoHS指令(10物質対応)対応
工具 住友電気工業(Optigate(R))工具住友電気工業(Optigate(R))
219,800税込241,780
1式
15日以内出荷
クイックSCコネクタ組立工具セット
用途クイックSC/LC及びe-SC/e-LCユニバーサルの組み立てに必要な工具セットです。セット内容ハンディ光ファイバカッタ「FR-8R-MC」、2、ジャケットリムーバ「JR-M03」、アルコールボトル、収納カバンRoHS指令(10物質対応)対応
工具 住友電気工業(Optigate(R))工具住友電気工業(Optigate(R))
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
単心(0.25mm/0.9mm)用
心数(C)単心RoHS指令(10物質対応)対応クラッド径(μm)125
工具 住友電気工業(Optigate(R))工具住友電気工業(Optigate(R))
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
1.6mmおよび2.4mmコード外被切断、切り込み用
RoHS指令(10物質対応)対応
工具 住友電気工業(Optigate(R))工具住友電気工業(Optigate(R))
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
工具 住友電気工業(Optigate(R))工具住友電気工業(Optigate(R))
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
0.25mm素線用、2個/組
RoHS指令(10物質対応)対応
工具 住友電気工業(Optigate(R))工具住友電気工業(Optigate(R))
11,980税込13,178
1セット(10個)
8日以内出荷
宅内引き込みケーブルとPureFlex-slimケーブルを簡単に接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
工具 住友電気工業(Optigate(R))工具住友電気工業(Optigate(R))
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
コード(0.9mm心線)側ファイバ押さえ用
RoHS指令(10物質対応)対応
工具 住友電気工業(Optigate(R))工具住友電気工業(Optigate(R))
179,800税込197,780
1個
15日以内出荷
LED照明、バイブレーション機能、500μm心線用切り替えスイッチなど現場に革新をもたらす多彩な新機能を搭載。
心数(C)単心~12心テープRoHS指令(10物質対応)対応クラッド径(μm)125
工具 住友電気工業(Optigate(R))工具住友電気工業(Optigate(R))
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
2mmおよび3mmコード外被切断、切り込み用
RoHS指令(10物質対応)対応
工具 住友電気工業(Optigate(R))工具住友電気工業(Optigate(R))
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷
Lynx-Cコネクタホルダ・フェルールサブアッセンブリ押さえ用
RoHS指令(10物質対応)対応
工具 住友電気工業(Optigate(R))工具住友電気工業(Optigate(R))
169,800税込186,780
1個
15日以内出荷
自動回転刃搭載、開閉角度切り替え、大容量ファイバ屑回収箱
用途融着接続用、現地組立コネクタ用、メカニカルスプライス用心数(C)単心~12心テープRoHS指令(10物質対応)対応クラッド径(μm)125
工具 住友電気工業(Optigate(R))工具住友電気工業(Optigate(R))
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
0.9mm心線用、2個/組
RoHS指令(10物質対応)対応
工具 住友電気工業(Optigate(R))工具住友電気工業(Optigate(R))
36,980税込40,678
1式
15日以内出荷
e-SC/FAコネクタ組立工具セット
RoHS指令(10物質対応)対応
工具 住友電気工業(Optigate(R))工具住友電気工業(Optigate(R))
71,980税込79,178
1式
15日以内出荷
取り付けた現地組立コネクタの接続状態を可視光により確認できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
工具 住友電気工業(Optigate(R))工具住友電気工業(Optigate(R))
249,800税込274,780
1式
15日以内出荷
クイックSCコネクタ組立工具セット
セット内容ハンディ光ファイバカッタ「FR-8R-MC」、2、ジャケットリムーバ「JR-M03」、アルコールボトル、精密ニッパ、シースリッタ―、収納カバンRoHS指令(10物質対応)対応
ひずみゲージ(高温用250℃・単軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(高温用250℃・単軸)共和電業(KYOWA)
7,798税込8,578
1袋(10枚)
3日以内出荷
高温特性に優れたひずみゲージです。抵抗素子には熱出力が小さいNi-Cr系合金材料を使用しています。
用途使用時間目安:12時間以内 250℃ 120時間以内 200℃。適合線膨張係数11リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)120
ひずみゲージ(高温用350℃・単軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(高温用350℃・単軸)共和電業(KYOWA)
29,980税込32,978
1袋(10枚)
3日以内出荷
高温特性に優れたひずみゲージです。ベースに耐熱性の高いポリイミド樹脂を、また抵抗素子にNi-Cr系合金箔を使用しています。
用途使用時間目安:72時間以内 350℃ 360時間以内 300℃。適合線膨張係数11リード線なしベース幅(mm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)120
ブリッジボックス(6ピンゲージクランプ式) 共和電業(KYOWA)ブリッジボックス(6ピンゲージクランプ式)共和電業(KYOWA)
52,980税込58,278
1台(1台)
3日以内出荷
6ピンゲージクランプ式の入力で簡単に接続可能なブリッジボックス。コネクタ付きケーブル直出し型。
用途1ゲージ法~4ゲージ法まで幅広く対応RoHS指令(10物質対応)対応
ブリッジボックス(ワンタッチ式) 共和電業(KYOWA)ブリッジボックス(ワンタッチ式)共和電業(KYOWA)
129,800税込142,780
1台(1台)
3日以内出荷
ワンタッチ式端子で簡単に接続可能なブリッジボックス
用途1ゲージ法~4ゲージ法まで幅広く対応RoHS指令(10物質対応)対応
ブリッジボックス(1ゲージ法専用・ワンタッチ式) 共和電業(KYOWA)ブリッジボックス(1ゲージ法専用・ワンタッチ式)共和電業(KYOWA)
199,800税込219,780
1台(1台)
3日以内出荷
ワンタッチ式端子で簡単に接続可能なブリッジボックス
用途1ゲージ法(2線式、3線式)専用その他【CH】8RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線センサー エスコ赤外線センサーエスコ
52,500税込57,750
1個
翌日出荷
交換用赤外線センサー。
適合品番EA702AD-5
静電容量センサーシールドキット Adafruit静電容量センサーシールドキットAdafruit
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
静電容量式のセンサを扱えるようにするシールドです 最大12chでセンシング可能 みのむしクリップで対象と簡単に接続できるように工夫されています
厚さ(mm)5(ボタン含む)寸法(mm)53×68×2インターフェースI2C

基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサその他関連用品