絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,484件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円柱型光電センサBRQTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    8,798税込9,678
    1個
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,798税込7,478
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)20000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,398税込7,038
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)5000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,698税込6,268
    1個
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,698税込6,268
    1個
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,398税込7,038
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    7,498税込8,248
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)30000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    7,398税込8,138
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電。プラスチックモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)30000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPSシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPSシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    9,298税込10,228
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPSシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPSシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    7,898税込8,688
    1個
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQMシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQMシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,898税込7,588
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQMシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQMシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,898税込6,488
    1個
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。メタル(Niメッキ黄銅)モデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 交換用モジュール タイプ:ダイアフラム XML S35 XMLZL013 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 交換用モジュール タイプ:ダイアフラム XML S35 XMLZL013

    TELEMECANIQUE SENSORS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric のダイアフラムは、 XMLBS35 及び XMLCS35 圧力スイッチの代替部品です。XML シリーズは、高いレベルの信頼性と品質、長寿命、世界中で利用可能な機能を提供します。環境に配慮したグリーンプレミアム製品 MERCURY 無料
    仕様アクセサリタイプ = ダイアフラム使用用途 = XML S35RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ RS PRO

    センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ

    RS PRO
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    コンポーネントタイプ = センサホルダ。ストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ。製品ファミリー = Elesa。製品システム = MSM-LA。材料 = ステンレス鋼。。MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ RS PRO

    センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ

    RS PRO
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    コンポーネントタイプ = センサホルダ。ストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ。製品ファミリー = Elesa。製品システム = MSM-LA。材料 = ステンレス鋼。。MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ RS PRO

    センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ

    RS PRO
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    コンポーネントタイプ = センサホルダ。ストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ。製品ファミリー = Elesa。製品システム = MSM-LA。材料 = ステンレス鋼。。MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ RS PRO

    センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ

    RS PRO
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    コンポーネントタイプ = センサホルダ。ストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ。製品ファミリー = Elesa。製品システム = MSM-LA。材料 = ステンレス鋼。。MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ RS PRO

    センサーホルダ RS PRO ステンレス鋼 接続クランプ

    RS PRO
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    コンポーネントタイプ = センサホルダ。ストラクチャーエレメントタイプ = 接続クランプ。製品ファミリー = Elesa。製品システム = MSM-LA。材料 = ステンレス鋼。。MSMセンサホルダ. MSMセンサホルダ。 ステンレススチール製。 さまざまな用途に対応できるよう、サイズが豊富です。 センサクランプのMSM-Fシリーズとともに使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルクリップ RS PRO 鋳鉄 丸形チューブ 33.7mm RS PRO

    パネルクリップ RS PRO 鋳鉄 丸形チューブ 33.7mm

    RS PRO
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    シングルメッシュパネルクリップ. 寸法Eは10 mmまで拡張可能
    仕様コンポーネントタイプ = パネルクリップストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 170適合ストラットプロファイル = タイプ1適合円管サイズ = タイプ1適合チューブ直径 = 33.7mm材料 = 鋳鉄
  • パネルクリップ RS PRO 鋳鉄 丸形チューブ 48.3mm RS PRO

    パネルクリップ RS PRO 鋳鉄 丸形チューブ 48.3mm

    RS PRO
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    ダブルメッシュパネルクリップ. 寸法Eは10 mmまで拡張可能
    仕様コンポーネントタイプ = パネルクリップストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 171適合ストラットプロファイル = タイプ3適合円管サイズ = タイプ3適合チューブ直径 = 48.3mm材料 = 鋳鉄
  • パネルクリップ RS PRO 鋳鉄 丸形チューブ 42.4mm RS PRO

    パネルクリップ RS PRO 鋳鉄 丸形チューブ 42.4mm

    RS PRO
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    シングルメッシュパネルクリップ. 寸法Eは10 mmまで拡張可能
    仕様コンポーネントタイプ = パネルクリップストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 170適合ストラットプロファイル = タイプ2適合円管サイズ = タイプ2適合チューブ直径 = 42.4mm材料 = 鋳鉄
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.5 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.5 m

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 0.5 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65電流 Max = 50 mA応答時間 = 1 ms材質 = ABS℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 50 cm RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 50 cm

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 cm出力タイプ = PNP NO電気的接続 = PVCケーブル最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65応答時間 = 1 ms材質 = ポリカーボネートABS℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 50 cm RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 50 cm

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 cm出力タイプ = PNP NCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65応答時間 = 1 ms材質 = ポリカーボネートABS℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 50 cm RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 50 cm

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 cm出力タイプ = NPN NOスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65応答時間 = 1 ms材質 = ポリカーボネートABS℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 50 cm。 RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 50 cm。

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 cm。出力タイプ = NPN NCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP65応答時間 = 1 ms材質 = ポリカーボネートABS℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ 円柱型 検出範囲 20 m

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M12 4ピンコネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = .1 msシリーズ = PSS℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = ポリカーボネートABS℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = NPN NO / NCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms動作温度 Max = 55℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = ポリカーボネートABS℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = M12 4ピンコネクタライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms動作温度 Min = -25℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NO/NCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms動作温度 Min = -25℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m電気的接続 = PVCケーブル最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = M12 4ピンコネクタライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms動作温度 Max = 55℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ 円柱 検出範囲 20 m

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 円柱検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V dc接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP67応答時間 = 1 ms材質 = ニッケル銅合金℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M8 4ピンコネクタライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M8 4ピンコネクタライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応

基板用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサその他関連用品