6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ユーアールディ直流電流センサ
電源(V)制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16) 使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと 温度係数電圧:±0.15%/℃ typ 直線性±1%FS以内 応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと コネクタ接続:5045-04 (モレックス) 絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 出力特性2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ) 耐電圧(V/min)AC2500(貫通穴-出力端子一括間)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。 超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測が可能。 センサ・アンプ一体構造・分割取付型。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。
出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ) 応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時) 制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源 耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。 保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。 調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済) コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A)300Arms連続 出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)70 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング