絞り込み
定格電流(A)
  • 32(2)
  • 50(1)
  • 63(2)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(1)
  • 225(1)
  • 250(1)
  • 400(1)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 630(1)
  • 800(1)
極数
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 4(2)
定格電圧(V)
  • DC250
  • 100(2)
  • AC100/230/440(3)
  • AC100/200(66)
  • AC100/200/415(3)
  • AC100(81)
  • AC100~200(11)
  • AC100~440(16)
  • AC200(72)
  • AC200~440(3)
  • AC200~500(3)
  • AC200~AC440(3)
  • AC220(4)
  • AC240(13)
  • AC250(3)
  • AC415(22)
  • AC440(11)
  • AC500(14)
  • DC125(6)
  • その他(7)
フレーム(AF)
  • 32(1)
  • 50(1)
  • 63(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 250(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
  • 630(1)
  • 800(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • テンパール工業(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
32(2)
63(2)
100(2)
125(2)
250(1)
400(1)
500(2)
600(2)
630(1)
800(1)
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ富士電機
4,698税込5,168
1個
当日出荷から53日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC500/DC250アイソレーション適合適合DC適用AC/DC共用
新 高容量シリーズ サーキットブレーカ BC型 Panasonic(パナソニック)新 高容量シリーズ サーキットブレーカ BC型Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/DC250質量(kg)8端子形状バー端子端子ねじM12接続方式表面形(バー端子付、絶縁バリア付)締付トルク(N・m)40.0~50.0定格遮断容量(kA)15(AC500V)/36(AC415V)/50(AC200V)/50(DC250V)過電流引きはずし方式熱動・可調整電磁式適合圧着端子(ニチフ製)60-12、80-12、100-12、150-12、200-12、250-12、325-12Sフレーム(AF)600
ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ三菱電機
3,598税込3,958
1台
当日出荷から5日以内出荷
配線用遮断器経済タイプ テンパール工業配線用遮断器経済タイプテンパール工業
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
配線用遮断器:経済タイプ
定格電圧(V)AC100-200-415、DC250定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC415V時36:18、DC125V時40:20、DC250V時40:20
サーキットブレーカ PowerPacT シュナイダーエレクトリックサーキットブレーカ PowerPacTシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
極数・素子数3P

配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器本体