絞り込み
ブランド
  • キムデン(5)
  • 大東通信機(3)
  • SIEMENS(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • テンパール工業(1)
  • SCHURTER(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • 宇都宮電機製作所(1)
定格電圧(V)
  • DC250
  • 30(17)
  • 32(19)
  • AC100/200(66)
  • AC100(84)
  • AC100~440(17)
  • AC125(138)
  • AC200(73)
  • AC240(15)
  • AC250(377)
  • AC415(28)
  • AC440(16)
  • AC500(80)
  • AC600(44)
  • AC690(38)
  • AC1000(24)
  • AC/DC125(20)
  • DC32(67)
  • DC60(24)
  • その他(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ大東通信機(1件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線
警報用 SP4ヒューズ 大東通信機警報用 SP4ヒューズ大東通信機
929税込1,022
1個
当日出荷から7日以内出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
セロライトヒューズ 宇都宮電機製作所セロライトヒューズ宇都宮電機製作所
9,998税込10,998
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V acSIEMENS
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズサイズ(mm)Φ15.3×36定格電圧(V)400AC/250DC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40材質(本体)セラミック相対湿度5~95%(結露なし)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter チップヒューズ SCHURTERSchurter チップヒューズSCHURTER
2,598税込2,858特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
筒型ヒューズ5A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ5A Φ15XL50キムデン
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)5直径×長さL(Φmm×mm)15×50JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
2,198税込2,418
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
筒型ヒューズ1A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ1A Φ15XL50キムデン
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)1JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ3A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ3A Φ15XL50キムデン
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)3JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-SVシリーズ三菱電機
3,598税込3,958
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ富士電機
4,698税込5,168
1個
当日出荷から53日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC500/DC250アイソレーション適合適合DC適用AC/DC共用
筒型ヒューズ30A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ30A Φ15XL50キムデン
869税込956
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)30JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ10A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ10A Φ15XL50キムデン
839税込923
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)10JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ 大東通信機警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ大東通信機
369税込406
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~70保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35
新 高容量シリーズ サーキットブレーカ BC型 Panasonic(パナソニック)新 高容量シリーズ サーキットブレーカ BC型Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/DC250質量(kg)8端子形状バー端子端子ねじM12接続方式表面形(バー端子付、絶縁バリア付)締付トルク(N・m)40.0~50.0定格遮断容量(kA)15(AC500V)/36(AC415V)/50(AC200V)/50(DC250V)過電流引きはずし方式熱動・可調整電磁式適合圧着端子(ニチフ製)60-12、80-12、100-12、150-12、200-12、250-12、325-12Sフレーム(AF)600
配線用遮断器経済タイプ テンパール工業配線用遮断器経済タイプテンパール工業
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
配線用遮断器:経済タイプ
定格電圧(V)AC100-200-415、DC250定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC415V時36:18、DC125V時40:20、DC250V時40:20
サーキットブレーカ PowerPacT シュナイダーエレクトリックサーキットブレーカ PowerPacTシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
極数・素子数3P

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断