絞り込み
定格電流(A)
  • 5(34)
  • 10(47)
  • 15(65)
  • 20(75)
  • 30(84)
  • 32(31)
  • 40(75)
  • 50(80)
  • 60(78)
  • 75(74)
  • 100(75)
  • 125(55)
  • 150(46)
  • 175(42)
  • 200(41)
  • 225(46)
  • 250(40)
  • 300(31)
  • 350(27)
  • 400(34)
極数
  • 3
  • 1(10)
  • 2(146)
  • 4(14)
  • -(3)
定格電圧(V)
  • 250(2)
  • -(1)
  • AC100/230/440(3)
  • AC100/200(28)
  • AC100/200/415(2)
  • AC100(24)
  • AC100~200(6)
  • AC100~415(2)
  • AC100~440(4)
  • AC200(39)
  • AC200~440(1)
  • AC200~500(3)
  • AC220(2)
  • AC240(4)
  • AC415(13)
  • AC440(9)
  • AC500(13)
  • AC690(2)
  • DC250(4)
  • その他(4)
フレーム(AF)
  • 30(33)
  • 32(9)
  • 50(64)
  • 60(36)
  • 63(6)
  • 100(57)
  • 125(27)
  • 150(12)
  • 225(24)
  • 250(23)
  • 400(27)
  • 600(13)
  • 630(6)
  • 800(15)
  • 1000(3)
  • 1200(2)
  • 1250(2)
  • 1600(2)
  • 2000(2)
  • 2500(2)
ブランド
  • 三菱電機(41)
  • 日立産機システム(27)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • テンパール工業(24)
  • 河村電器産業(23)
  • 日東工業(22)
  • 富士電機(14)
  • エスコ(13)
  • 寺崎電気産業(3)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
10(47)
15(65)
20(75)
30(84)
40(75)
50(80)
60(78)
75(74)
100(75)
125(55)
定格電流(A)をもっと見る
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
4,098税込4,508
1台ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ富士電機(4件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1台
当日出荷から121日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL河村電器産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から21日以内出荷
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
モータブレーカ MB 河村電器産業モータブレーカ MB河村電器産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷
定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用) 富士電機一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用)富士電機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本質量(kg)0.5種類電動機保護用規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60形名BW32形トリップボタン外形寸法d(mm)84フレーム(AF)32
パールテクトブレーカ テンパール工業パールテクトブレーカテンパール工業(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)テンパール工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品) 三菱電機モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)ノーヒューズ遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から94日以内出荷
小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V)500タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ三菱電機(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
接続表面形:圧着端子用定格絶縁電圧(V)500フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5適合主回路用ノーヒューズ遮断器外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5
ノーヒューズブレーカ NL-R 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL-R河村電器産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様取付ピッチは止め金使用時主な用途協約寸法形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から25日以内出荷
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ三菱電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ三菱電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷
高性能かつ経済的なノーヒューズ遮断器
配線用遮断器 日立産機システム配線用遮断器日立産機システム
6,898税込7,588
1台
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NB河村電器産業
5,498税込6,048
1個
当日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズNB型
主な用途経済形
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ三菱電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
箱入りモータブレーカ MBC 河村電器産業箱入りモータブレーカ MBC河村電器産業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)129×153×60質量(kg)0.51極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC220接続可能電線(mm2)14相線式3Φ3Wフレーム(AF)30定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)主な用途モーター保護用(箱入り)付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付接続方式線押え端子(M5)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から61日以内出荷
適合アイソレーション種類電動機保護用配線用仕様選択度種別:Cat.A接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  高性能形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形富士電機
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業配線用遮断器:経済タイプテンパール工業
5,798税込6,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
手元開閉器用 配線用遮断器
極数3P定格使用電圧(AC V)200フレーム(AF)30質量(kg)0.6接続方式表面形接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能)素子数3E
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
低圧遮断器NV63-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-CV仕様三菱電機
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から70日以内出荷
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカー Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカーPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカー(3Cモジュール)。過電圧保護機能付き。
極数・素子数3P3E定格電流(A)30定格電圧(V)AC100/200専用型式SH-30V端子形状(負荷側)圧着端子専用端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5フレーム(AF)30
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ寸法A(mm)140定格絶縁電圧(V)AC690寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ日東工業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチテンパール工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形寺崎電気産業
8,498税込9,348
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外しブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45

配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器本体