絞り込み
定格電流(A)
- 125
- 5(63)
- 10(82)
- 15(147)
- 20(176)
- 30(184)
- 32(47)
- 40(131)
- 50(131)
- 60(116)
- 75(104)
- 100(107)
- 150(66)
- 175(57)
- 200(61)
- 225(65)
- 250(62)
- 300(46)
- 350(41)
- 400(53)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数
- 2(32)
- 3(76)
- 4(10)
定格電圧(V)
- 440(1)
- -(1)
- AC100/230/440(2)
- AC100/200(7)
- AC100/200/415(2)
- AC100(11)
- AC100~415(2)
- AC100~440(8)
- AC200(6)
- AC200~415(1)
- AC200~440(1)
- AC200~500(1)
- AC200~AC440(1)
- AC415(3)
- AC440(5)
- AC500(2)
- AC690(1)
- DC125(1)
- DC250(2)
- その他(2)
フレーム(AF)
- 100(1)
- 125(34)
- 150(6)
- 225(32)
- 250(10)
- -(1)
ブランド
- 三菱電機(19)
- 富士電機(12)
- 日東工業(11)
- テンパール工業(11)
- 日立産機システム(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 河村電器産業(6)
- 寺崎電気産業(3)
- 日幸電機製作所(2)
- エスコ(1)
- ABB(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
10(82)
15(147)
20(176)
30(184)
40(131)
50(131)
60(116)
75(104)
100(107)
125
定格電流(A)をもっと見る

ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から29日以内出荷種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付
テンパール工業¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から6日以内出荷極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)
日立産機システム¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から83日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)用途配線保護
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から61日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A適合アイソレーション種類電動機保護用配線用接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン有使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ BCWN型
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ表示方式欠相:機械式釦入数1台動作時間(s)過電圧:0.5以内
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形
寺崎電気産業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から43日以内出荷付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し色ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付
富士電機¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から72日以内出荷相線式1Φ3Wトリップボタン有定格動作過電圧(V)135アイソレーション適合適合過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内遮断容量区分経済形
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR
河村電器産業¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷50AF・100AF同サイズNB型仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-125種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA入数1台引外し方式電磁式
配線用遮断器(汎用品)TemBreak2
寺崎電気産業¥77,980税込¥85,7781台当日出荷から43日以内出荷質量(kg)0.8極数3P外形寸法(mm)75×130×68(幅×高さ×奥行)定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付定格インパルス耐電圧(kV)8基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC690V(6/3)、AC500V(12/6)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)、DC125V(40/20)[NK]AC450V(25/13)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)定格遮断容量(kA)(415VAC)30/15(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(440VAC)25/13(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(380VAC)30/15(Icu/Ics)
ノーヒューズ遮断器”NF-Cシリーズ”
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から4日以内出荷従来互換外形を持った新形WS-Vシリーズ 遮断性能を向上させ、より使いやすくなりました。用途低圧電路の開閉や過負荷電流、短絡電流などの過電流が流れたときに電路を自動遮断し、配線を保護に。長さ(mm)165幅(mm)105高さ(mm)165極数3奥行(mm)68フレーム225A定格絶縁電圧(V)600過電流引きはずし方式熱動-電磁電極3Pクラス経済品(C)最大AC電圧(V)適用:500級最大DC電圧(V)適用:200級
低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から7日以内出荷接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
低圧遮断機 F Style CE,CCC品 NV-Cクラス(経済品)
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.9(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ(標準装備)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)10/5(AC440V)、10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、30/15(AC230V)、30/15(AC200V)、30/15(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、10/5(AC380V)、30/15(AC230V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有極数・素子数3P動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換機械的寿命(万回)2.5電気的寿命(万回)1アイソレーション適合適合
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ
富士電機¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から53日以内出荷定格周波数(Hz)50-60トリップボタン有逆接続可汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC500/DC250アイソレーション適合適合DC適用AC/DC共用
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形
富士電機¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷から76日以内出荷定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体