絞り込み
定格電流(A)
  • 30
  • 5(37)
  • 10(53)
  • 15(96)
  • 20(119)
  • 32(33)
  • 40(86)
  • 50(88)
  • 60(80)
  • 75(75)
  • 100(77)
  • 125(55)
  • 150(46)
  • 175(42)
  • 200(41)
  • 225(46)
  • 250(39)
  • 300(31)
  • 350(27)
  • 400(33)
極数
  • 1(6)
  • 2(86)
  • 3(83)
  • 4(4)
定格電圧(V)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • AC100/230/440(2)
  • AC100/200(35)
  • AC100/200/415(2)
  • AC100(37)
  • AC100~200(6)
  • AC100~415(2)
  • AC100~440(1)
  • AC200(34)
  • AC200~415(1)
  • AC200~440(1)
  • AC200~AC440(1)
  • AC240(9)
  • AC415(4)
  • AC440(2)
  • AC460(1)
  • AC480(1)
  • DC125(6)
  • その他(2)
フレーム(AF)
  • 30(40)
  • 32(4)
  • 50(56)
  • 60(9)
  • 100(6)
  • 125(6)
ブランド
  • 三菱電機(22)
  • 河村電器産業(22)
  • テンパール工業(21)
  • 日東工業(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 日立産機システム(11)
  • 富士電機(9)
  • エスコ(4)
  • 寺崎電気産業(3)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • 内外電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
10(53)
15(96)
20(119)
30
40(86)
50(88)
60(80)
75(75)
100(77)
125(55)
定格電流(A)をもっと見る
安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)安全ブレーカ HB型Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1台ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
安全ブレーカ 三菱電機安全ブレーカ三菱電機(78件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から121日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
安全ブレーカー 日東工業安全ブレーカー日東工業(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)分岐用 コンパクトブレーカSH型Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から3日以内出荷
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL河村電器産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から21日以内出荷
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50規格電気用品安全法:適合接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
ノーヒューズブレーカ NCS-F 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NCS-F河村電器産業(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC200極数・素子数2P2E質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式適合安全規格電気用品安全法
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ日東工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
ノーヒューズブレーカ NCB 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NCB河村電器産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
定格電圧(V)AC200接続可能電線(mm2)8極数・素子数2P2E仕様コード短絡保護用瞬時機能付付属品端子カバー2個質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続フレーム(AF)30
パールテクトブレーカ テンパール工業パールテクトブレーカテンパール工業(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)テンパール工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ河村電器産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。定格電圧(V)AC200仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)ノーヒューズ遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から94日以内出荷
小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V)500タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
ブレードブレーカ NAS 河村電器産業ブレードブレーカ NAS河村電器産業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100-200接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数2P2E仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)外形寸法(mm)10×95.6×65外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ NL-R 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL-R河村電器産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様取付ピッチは止め金使用時主な用途協約寸法形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
ボックスブレーカ配線用遮断器 テンパール工業ボックスブレーカ配線用遮断器テンパール工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から13日以内出荷
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ三菱電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NB河村電器産業
5,398税込5,938
1個
当日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズNB型
主な用途経済形
配線用遮断器 日立産機システム配線用遮断器日立産機システム
4,998税込5,498
1台
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  高性能形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形富士電機
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ) テンパール工業配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)テンパール工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数2Pフレーム50AF仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ三菱電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
カンタッチブレーカ 配線保護用 Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護用Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
ブレードブレーカ ZAS 河村電器産業ブレードブレーカ ZAS河村電器産業
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数2P2E質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30

配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器本体