「定格電流(A)」から絞り込む
10(74)
15(136)
20(166)
30(168)
40(119)
50(125)
60(109)
75(92)
100(95)
125(71)
定格電流(A)をもっと見る
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-30
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5)
主な用途モーター保護用
相線式3Φ3W
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
極数・素子数3P3E
付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本
質量(kg)0.5
種類電動機保護用
規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
定格絶縁電圧(V)AC500
接続方式表面形(圧着・バー端子用)
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)100
外形寸法c(mm)60
形名BW32形
トリップボタン有
外形寸法d(mm)84
フレーム(AF)32
定格絶縁電圧(V)500
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5
極数(P)3
種類断路器
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×47×52(ハンドル含む 67.6)
入数1台
引外し方式過電流:電磁式
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)129×153×60
質量(kg)0.51
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC220
接続可能電線(mm2)14
相線式3Φ3W
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)
主な用途モーター保護用(箱入り)
付属品取付ネジ(木板用)4本
仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付
接続方式線押え端子(M5)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
適合アイソレーション
種類電動機保護用配線用
仕様選択度種別:Cat.A
接続方式表面形(ねじ端子)
定格インパルス耐電圧(kV)6
トリップボタン有
使用環境条件汚損度3
機種区分電動機保護用
アイソレーション適合適合
DC適用AC専用
用途モータ保護兼用
付属品端子カバー
寸法D(mm)80
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
仕様MB型モータブレーカ
付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個
質量(kg)0.33
定格電圧(V)AC220
外寸法(縦×横×深さ)(mm)67.5×96×52
接続方式線押え端子(M5)
接続可能電線(mm2)14
定格遮断容量(kA)2.5
引きはずし方式完全電磁式
結線方式3Φ3W
極数・素子数3P3E
適合安全規格電気用品安全法
幅(mm)75
厚さ(mm)96
質量(kg)0.37
定格絶縁電圧(V)500
縦(mm)76
定格遮断容量(kA)(AC200/400V)5/1.5
極数(P)3
極数・素子数3P3E
付属品端子カバー
寸法A(mm)75
定格絶縁電圧(V)AC250
寸法D(mm)80
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
JIS(sym)定格遮断容量(kA)(AC200V)2.5
端子構造(電源側)プラグイン(負荷側)線押え端子 M5
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続不可
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。