「定格電流(A)」から絞り込む
10(74)
15(137)
20(166)
30(168)
40(119)
50(125)
60(110)
75(94)
100
125(71)
定格電流(A)をもっと見る
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
種類一般配線用瞬時固定型
規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
接続方式表面形(圧着・バー端子用)
トリップボタン有
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200
主な用途JIS協約形モジュール
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
種別配線用遮断器
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V)500
タイプ標準形
取付方式ネジ及びDIN-Rail付着
規格日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)AC460
接続方式表面形
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
接続表面形:圧着端子用
定格絶縁電圧(V)500
フレーム(AF)100
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5
適合主回路用ノーヒューズ遮断器
外形寸法b(mm)95
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)77.5
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
用途モータ保護兼用
付属品端子カバー
寸法D(mm)80
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-440
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)100・200・500切換
外形寸法b(mm)130
外形寸法c(mm)68
外形寸法ca(mm)90
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
極数・素子数3P
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
アイソレーション適合適合
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し
色ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤
定格絶縁電圧(V)690
接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付
ハンドル色ON:赤、OFF:緑
基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
相線式1Φ3W
トリップボタン有
定格動作過電圧(V)135
アイソレーション適合適合
過電圧および漏電表示方法機械式ボタン
定格不動作過電圧(V)120
定格過電圧動作時間(秒)1以内
遮断容量区分経済形
定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240
定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
定格電圧(V)AC100/200
極数・素子数3P2E
仕様単3中性線欠相保護付
外形寸法(mm)75×100×60
主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用
相線式1Φ3W
動作時間1秒以内
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式裏面形
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
種別補助スイッチ付
タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
種別選択度(使用カテゴリー):A
定格絶縁電圧(V)300
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)
動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)
相線式1Φ3W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
リード線長さ(mm)800(過電圧検出)
極数・素子数3P3E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100/200
電流の種類AC
雷インパルス耐電圧(KV)6
定格動作過電圧(V)AC135
アイソレーション適合適合
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)1以内
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式欠相:機械式釦
入数1台
動作時間(s)過電圧:0.5以内
1
2
3
次へ
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。