「定格電流(A)」から絞り込む
シーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON バスコネクタ拡張フロントは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9405アズワン品番65-8061-55
シーメンス ハンドルエクステンション SentronSIEMENS7日以内出荷
3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630、3VA5 400 / 600 3VA6 400 / 600 用の Siemens ハンドル拡張アクセサリです。正味重量は 16 グラムです
仕様●アクセサリタイプ:ハンドルエクステンション●範囲:Sentron●コード番号:226-2839アズワン品番65-8072-59
シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9SIEMENS7日以内出荷
Siemens Terminal カバーは、拡張 3 極 1 ユニットアクセサリを備え、3VA4/5 125 シリーズに使用できます。ピン数 3 ピン EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1802アズワン品番65-8079-49
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS7日以内出荷
Siemens Terminal カバー拡張 3 極に接続部が付属しています 3VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、支持するように設計されています 3 V の試運転は簡単で便利ですEAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1852アズワン品番65-8079-60
シーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON バスコネクタ拡張前面は、3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9360アズワン品番65-8059-27