84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
5(8)
10(12)
15(28)
20(35)
30(36)
40(19)
50(22)
60(12)
125(7)
250(6)
定格電流(A)をもっと見る
端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-30 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)主幹用NJ型3P2E30A MCB
性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26 タイプ逆接続可能型 極数3P 定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V 適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30 温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下 定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V) 耐電圧性能2000V×1分間 使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること) 絶縁抵抗5MΩ以上 標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5) 定格動作過電圧(V)135 定格不動作過電圧(V)125 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-50 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム50AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-60 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子 フレーム60AF 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A
エコ商品
定格電圧(V)AC200 定格電流(A)20 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

用途単体露出工事用 保護等級IP43 定格遮断容量(kA)1.5 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 モーターブレーカ BBWM型
種類断路器 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×47×52(ハンドル含む 67.6) 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

型式BBWA-30 種類サーキットブレーカ フレーム30AF 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途単体露出工事用 定格遮断容量(kA)1.5 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様小形端子カバー付 型式BBWA-30C 種類サーキットブレーカ フレーム30AF 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数・素子数2P2E 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様NS付 定格遮断容量(kA)2.5 フレーム(AF)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

型式BBWA-60 種類サーキットブレーカ フレーム60AF 定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途単体露出工事用 極数・素子数2P1E 保護等級IP43 コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161) 適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど 定格遮断容量(kA)1.5 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型式BBWA-30C 種類サーキットブレーカ 規格JIS協約形 フレーム30AF 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)20 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式BBWA-50C 種類サーキットブレーカ 規格JIS協約形 フレーム50AF 入数1台
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

型式BBWA-60S 種類サーキットブレーカ 規格JIS協約形 フレーム60AF 定格電流(A)60 定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-150 質量(kg)1.2 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) フレーム150AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88) 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 35kA、AC200V 35kA、AC415V 10kA 入数1台 引外し方式熱動・電磁式
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類断路器 規格JIS協約形 入数1台 DINレール取付可能 引外し方式過電流:電磁式
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30A
エコ商品
定格電流(A)30 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E15A
エコ商品
定格電流(A)15 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式BBWA-100C 質量(kg)0.5 種類サーキットブレーカ 規格JIS協約形 フレーム100AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×75×60(ハンドル含む 75.6) 入数1台 引外し方式電磁式
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用 型式SH-50G 定格電圧(V)AC100/200専用 端子形状(負荷側)圧着端子専用 定格電流(A)30 端子ねじ(負荷側)M5 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

型式BBWA-50S 種類サーキットブレーカ 規格JIS協約形 フレーム50AF 定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 付属品金属製底板同梱 質量(kg)0.3 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6) 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V 端子形状(電源側)圧着端子専用 表示方式(過電圧)機械式表示 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 表示方式欠相:機械式釦 入数1台 動作時間(s)過電圧:0.5以内
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上 電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)-10~60 仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用 端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

型式BBWA-100 種類サーキットブレーカ フレーム100AF 極数・素子数3P3E 入数1台
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E30A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)30 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E20A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)20 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P2E15A
エコ商品
定格電圧(V)AC200 定格電流(A)15 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

型式BBWA-50CP 種類サーキットブレーカ(プラグインタイプ) フレーム50AF 入数1台
1台
6,398 税込7,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E15A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E30A
エコ商品
定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA 定格電流(A)30 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
62日以内出荷

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります