7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
15(2)
20(4)
30(6)
40(3)
50(3)
60(3)
75(3)
100(3)
125(2)
150(2)
定格電流(A)をもっと見る
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 表示方式欠相時:機械式釦 使用周囲温度(℃)-10~60 入数1台
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V 端子形状(電源側)圧着端子専用 表示方式(過電圧)機械式表示 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 表示方式欠相:機械式釦 入数1台 動作時間(s)過電圧:0.5以内
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)主幹用NJ型3P2E30A MCB
性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26 タイプ逆接続可能型 極数3P 定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V 適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30 温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下 定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V) 耐電圧性能2000V×1分間 使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること) 絶縁抵抗5MΩ以上 標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5) 定格動作過電圧(V)135 定格不動作過電圧(V)125 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)感震遮断ユニット
住宅分電盤コンパクト21分岐回路2回路のスペースに設置可能です。設置する場合、分岐部下段に設置してください。(上段に設置すると動作しません。)。バッテリー機能(BQX95)を搭載していますので、停電後の地震も8秒間検知し、復電時に主幹ブレーカを強制的に遮断します。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。(タテ形には使用できません。)。電池切れ時は「ピー」というブザーが鳴ります。
出入力端子適応電線AE又はCPEV線Φ0.65(配線長:最大20m) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 検知範囲震度5強相当にて地震検知250gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて動作250gal周期0.1および80gal周期0.3s・0.5s・0.7sにて不動作 使用周囲温度(℃)-10~60 周囲湿度(%RH)90以下(但し結露無きこと) インパルス電圧(V)雷インパルス不動作:7k 1.2×50μs 正負各3回(電源端子、ケース間) 定格感度電流(mA)30 耐電圧(V/min)1500 リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります