209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
5(8)
10(12)
15(28)
20(35)
30(36)
40(19)
50(22)
60(12)
125(7)
250(6)
定格電流(A)をもっと見る
端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-30 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-50 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム50AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-60 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子 フレーム60AF 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 付属品金属製底板同梱 質量(kg)0.3 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6) 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-400 種類サーキットブレーカ フレーム400AF 定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA 入数1台 引外し方式熱動・電磁式
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-125 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) フレーム125AF 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モータ保護兼用
用途ボックス内取付用 定格電圧(V)AC415/AC200/AC100
1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)BCWA-100 3P100A
エコ商品
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
欠品中

規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型式BBWA-30 種類サーキットブレーカ フレーム30AF 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

型式BBWA-250 種類サーキットブレーカ フレーム250AF 定格電流(A)250 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×105×68(ハンドル含む 95) 定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA 入数1台 引外し方式熱動・電磁式
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式BBWA-50 種類サーキットブレーカ フレーム50AF 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

型式BBWA-60 種類サーキットブレーカ フレーム60AF 定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

型式BBWA-400 種類サーキットブレーカ フレーム400AF 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA 入数1台 引外し方式熱動・電磁式
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

型式BBWA-100 種類サーキットブレーカ フレーム100AF 極数・素子数3P3E 入数1台
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類サーキットブレーカ 入数1台
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/DC250 質量(kg)8 端子形状バー端子 端子ねじM12 接続方式表面形(バー端子付、絶縁バリア付) 締付トルク(N・m)40.0~50.0 定格遮断容量(kA)15(AC500V)/36(AC415V)/50(AC200V)/50(DC250V) 過電流引きはずし方式熱動・可調整電磁式 適合圧着端子(ニチフ製)60-12、80-12、100-12、150-12、200-12、250-12、325-12S フレーム(AF)600
1個
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A
エコ商品
定格電圧(V)AC200 定格電流(A)20 極数・素子数2P2E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー ED-100 3P75A
エコ商品
用途ケースブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー NCD-100 3P60A
エコ商品
用途ケースブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー ED-100 3P100A
エコ商品
用途ケースブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
53日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー NCD-100 3P100A
エコ商品
用途ケースブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
53日以内出荷

極数・素子数2P2E 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様NS付 定格遮断容量(kA)2.5 フレーム(AF)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

型式BBWA-30C 種類サーキットブレーカ 規格JIS協約形 フレーム30AF 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー NCD-100 2P100A
エコ商品
用途ケースブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー NCD-100 3P75A
エコ商品
用途ケースブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

型式BBWA-50C 種類サーキットブレーカ 規格JIS協約形 フレーム50AF 入数1台
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

型式BBWA-60S 種類サーキットブレーカ 規格JIS協約形 フレーム60AF 定格電流(A)60 定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式BBWA-50S 種類サーキットブレーカ 規格JIS協約形 フレーム50AF 定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

型式BBWA-100C 質量(kg)0.5 種類サーキットブレーカ 規格JIS協約形 フレーム100AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×75×60(ハンドル含む 75.6) 入数1台 引外し方式電磁式
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー ED-100 3P60A
エコ商品
用途ケースブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー NCD-100 2P60A
エコ商品
用途ケースブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー NCD-100 2P75A
エコ商品
用途ケースブレーカー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)20 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30A
エコ商品
定格電流(A)30 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E30A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)30 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ CT内蔵2P1E20A
エコ商品
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)20 極数・素子数2P1E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります