配線用遮断器本体 :「電流計 制御」の検索結果
「定格電流(A)」から絞り込む
50(1)
仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下
材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金
質量(kg)約0.18
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格電圧(V)AC100/200専用
端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5
定格電流(A)50
絶縁抵抗(MΩ)5以上
使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)
締付トルク(N・m)2.0~2.5
周囲湿度(%RH)45~85
動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)
動作電圧(過電圧)130±5
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動電磁式
耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。
耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。
機械的開閉耐久性0.4万回
電気的開閉耐久性6000回
極数・素子数3P3E
適合圧着端子14-5
フレーム(AF)50
耐電圧(V/min)2000
接続可能電線 撚線(mm2)14
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。