絞り込み
ブランド
  • ABB
  • 日東工業(24)
  • 三菱電機(6)
  • 河村電器産業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SIEMENS(2)
  • テンパール工業(1)
  • WEG(1)
定格電流(A)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 63(2)
  • 100(1)
  • -(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配線用遮断器本体 :「R2」の検索結果

特価
本日4月7日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
8(2)
10(2)
13(2)
16(2)
20(2)
25(2)
32(2)
40(2)
50(2)
63(2)
定格電流(A)をもっと見る
サージプロテクタ DINレール 7.1 x 12 x 30mm BAH21 ABBサージプロテクタ DINレール 7.1 x 12 x 30mm BAH21ABB
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●シリーズ:BAH21●取付タイプ:DINレール●長さ:7.1mm●幅:12mm●奥行き:30mm●寸法:7.1 x 12 x 30mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+110℃●動作温度範囲:-55 → +110 ℃●コード番号:136-3845アズワン品番65-8077-38
ミニチュアサーキットブレーカ ABBミニチュアサーキットブレーカABB
699税込769特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABBハイパフォーマンスサーキットブレーカABB
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
回路トリップ アイソレータ ABB回路トリップ アイソレータABB
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
これらのデバイスは、負荷の制御に適しています。バスバーを分解せずにすばやく取り外すことができます。埋込型 / マイナスヘッドの付いた脱落防止ねじPozidrive サイズ 2.最大 3 つの補助接点 S2C-H6R を追加可能。ラベルシステム ILS のための統合レイオンエッジ。不正なオン / オフのためのアクセサリとしてのロック装置
仕様●範囲:System Pro M Compact●シリーズ:E204●併用可能製品:コマンド荷重●タイプ:アイソレータ●定格制御電圧:400V ac●コード番号:186-3462アズワン品番65-8079-98
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:2●シリーズ:PS●コード番号:231-9639アズワン品番65-8052-53
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
399税込439
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:690V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9629アズワン品番65-8067-42
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ BS9 ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ BS9ABB
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:BS9●コード番号:231-9915アズワン品番65-8067-16
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9631アズワン品番65-8066-97
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9641アズワン品番65-8067-39
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9632アズワン品番65-8067-45
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9642アズワン品番65-8067-44
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
719税込791
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9630アズワン品番65-8092-78
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9643アズワン品番65-8067-38
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9634アズワン品番65-8067-49
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9645アズワン品番65-8067-07
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール ABBサージ防止装置 275 V 80kA DINレールABB
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様●ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点 最大 160 A のヒューズまたは 125 A MCB のバックアップ保護 DIN レール取り付け 3 本の保護されたラインがある 安全性の向上 動作温度アズワン品番65-8095-54
端子カバー 1袋 2個入 ABB端子カバー 1袋 2個入ABB
8,298税込9,128
1袋(2個)
7日以内出荷
Tmax成形ケース回路ブレーカABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT1●シリーズ:XT1●コード番号:831-9208アズワン品番65-8097-10
端子カバー 1袋 2個入 ABB端子カバー 1袋 2個入ABB
9,198税込10,118
1袋(2個)
7日以内出荷
Tmax成形ケース回路ブレーカABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT3●シリーズ:XT1●コード番号:831-9217アズワン品番65-8097-04
太陽光発電向けサーキットブレーカ ABB太陽光発電向けサーキットブレーカABB
24,980税込27,478
1個
40日以内出荷から69日以内出荷
電極2P
サーキットブレーカ ABBサーキットブレーカABB
7,998税込8,798
1個
40日以内出荷

配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

r20特集
おすすめ人気ランキング
配線用遮断器本体