絞り込み
定格電流(A)
  • 1.3(2)
  • 5(4)
  • 10(3)
  • 15(6)
  • 20(11)
  • 25(2)
  • 30(11)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 60(6)
  • 75(4)
  • 100(6)
  • 120(2)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 175(2)
  • 200(3)
  • 225(3)
  • 300(2)
  • 600(2)
極数
  • 2(12)
  • 3(12)
定格電圧(V)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 200(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • AC100/200(14)
  • AC100/200/415(1)
  • AC100(11)
  • AC100~200(2)
  • AC100~415(2)
  • AC200(7)
  • AC200~415(1)
  • AC240(1)
  • AC415(2)
  • AC500(1)
  • DC125(4)
  • DC250(1)
フレーム(AF)
  • 30(12)
  • 50(10)
  • 60(4)
  • 100(4)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 225(3)
  • 400(2)
  • 600(1)
ブランド
  • テンパール工業
  • 三菱電機(86)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • 日東工業(46)
  • 河村電器産業(36)
  • エスコ(32)
  • 日立産機システム(12)
  • 富士電機(8)
  • 岡谷電機産業(4)
  • 内外電機(3)
  • 寺崎電気産業(3)
  • ABB(2)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • ELPA(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
5(4)
15(6)
20(11)
30(11)
40(6)
50(6)
60(6)
75(4)
100(6)
225(3)
定格電流(A)をもっと見る
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(25件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(27件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • パールテクトブレーカ テンパール工業

    パールテクトブレーカ

    テンパール工業(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
    用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業

    配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • ボックスブレーカ配線用遮断器 テンパール工業

    ボックスブレーカ配線用遮断器

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    安全ブレーカ
    寸法H(mm)70フレーム30AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続可端子ソルダレス
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 配線用遮断器(安全ブレーカ) テンパール工業

    配線用遮断器(安全ブレーカ)

    テンパール工業(4件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.09タイプ-極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38定格使用電圧AC100・100/200・200VJIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動逆接続可能素子数2E
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ

    テンパール工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業

    配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

    テンパール工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ

    テンパール工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    安全ブレーカ
    寸法H(mm)70フレーム50AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続可端子ソルダレス
  • 配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業

    配線用遮断器:経済タイプ

    テンパール工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    手元開閉器用 配線用遮断器
    質量(kg)0.6極数3P接続方式表面形接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能)フレーム(AF)30素子数3E定格使用電圧(AC V)200
  • 配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ) テンパール工業

    配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能
  • 防滴ボックスブレーカ テンパール工業

    防滴ボックスブレーカ

    テンパール工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    欠品中
    単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。 自動販売機、仮説現場などに最適です。
    仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付型式(内装漏電遮断器)GB-2EA質量(kg)0.8色ダークグレー極数2P電源電源100Vに接続してください定格電圧(V)100-100/200-200定格電流(A)20動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0定格感度電流(mA)15コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)フレーム(AF)30素子数2E
  • 配線用遮断器(太陽光発電システム用) テンパール工業

    配線用遮断器(太陽光発電システム用)

    テンパール工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)極数3P定格使用電圧AC100/200VJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)5/2過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数2E
  • 配線用遮断器 経済タイプ テンパール工業

    配線用遮断器 経済タイプ

    テンパール工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    深さ(mm)60縦(mm)130横(mm)75
  • 配線用遮断器 テンパール工業

    配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
  • 単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 分電盤協約形サイズ テンパール工業

    単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 分電盤協約形サイズ

    テンパール工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    仕様過電圧検出リード線付 分電盤協約形サイズ適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式BU-103・1KC質量(kg)0.58備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC100V/200V】5/2、【JIS C 8211 Ann2(Icn) AC100/200V】5付属装置(AL)警報スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続不可端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P2E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100/200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2外形寸法横(mm)75
  • パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 主幹 配線用遮断器 テンパール工業

    パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 主幹 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉付型式MAB質量(kg)2.5色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】BU-53・1HEC(30A)名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路数4予備回路数2分岐回路(2P1E)3分岐回路(2P2E)1盤定格(A)30A主幹容量(A)30外形寸法縦(mm)320主幹配線用遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)103
  • 単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付

    テンパール工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
    仕様過電圧検出リード線付備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 開閉器 ノートリップ テンパール工業

    開閉器 ノートリップ

    テンパール工業
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷
    配線用遮断器の過電流引外し素子を除いたものです。開閉容量の大きいスイッチとしてご使用ください。
    型式K-603EC質量(kg)10.6備考引き外し素子なし種類IoTブレーカシステム、接続器、開閉器定格電流(A)600接続方式バー端子方式名称開閉器(ノートリップ)極数・素子数3P0E外寸法・高さ(mm)103、141(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)500外形寸法縦(mm)274、434(端子カバー付寸法)定格使用電圧(DC V)250外形寸法横(mm)210
  • Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器 テンパール工業

    Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式B-103KC質量(kg)0.53備考モータ保護兼用種類配線用遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)付属装置(AX)補助スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続可能端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P3E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100~200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)75
  • ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器 テンパール工業

    ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】別売(LC-51)、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】別売(TMC-7)種類配線用遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2コ接続可能電線(mm2)最大8付属装置(AL)警報スイッチ過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)25
  • パールテクトブレーカ 単3中性線欠相保護付 過電圧検出リード線付 テンパール工業

    パールテクトブレーカ 単3中性線欠相保護付 過電圧検出リード線付

    テンパール工業
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    3日以内出荷
    型式BU-63・1HEC質量(kg)0.35備考フラットハンドル種類配線用遮断器定格電流(A)60表示【過電圧表示】有名称パールテクトブレーカ同梱部品取付ねじ(M4×25)×2本、木ねじ(3.5×28)×2本、端子カバー×2枚、封印板×2枚ブレーカ【住宅用分電盤 パールテクト組込専用ブレーカ】単3中性線欠相保護付(過電圧検出リード線付)接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)【JIS C 8211 Ann2(Icn) AC100/200V】5過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M6極数・素子数3P2E適合圧着端子【呼び断面積14mm2】14-6、【呼び断面積22mm2】22-6S外寸法・高さ(mm)49、65(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)60定格使用電圧(AC V)100/200外形寸法縦(mm)105適合JIS規格JIS C 8211 Ann2外形寸法横(mm)70
  • 安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 テンパール工業

    安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン有逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    安全ブレーカ
    寸法H(mm)70フレーム30AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続可端子ソルダレス
  • 配線用遮断器 経済タイプ テンパール工業

    配線用遮断器 経済タイプ

    テンパール工業
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
    深さ(mm)60縦(mm)98横(mm)75
  • 配線用遮断器 経済タイプ テンパール工業

    配線用遮断器 経済タイプ

    テンパール工業
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷
    深さ(mm)60縦(mm)98横(mm)75
  • 配線用遮断器 テンパール工業

    配線用遮断器

    テンパール工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    深さ(mm)49縦(mm)105横(mm)47
  • 配線用遮断器 分電盤協約型サイズ テンパール工業

    配線用遮断器 分電盤協約型サイズ

    テンパール工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    深さ(mm)60縦(mm)98横(mm)50
  • 配線用遮断器経済タイプ テンパール工業

    配線用遮断器経済タイプ

    テンパール工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    4日以内出荷
    配線用遮断器:経済タイプ
    定格電圧(V)AC100-200-415、DC250定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC415V時36:18、DC125V時40:20、DC250V時40:20

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器本体