2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
1.3(1)
10(1)
15(1)
16(1)
20(2)
100(1)
120(1)
125(1)
150(1)
175(1)
定格電流(A)をもっと見る
種別配線用遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

テンパール工業防滴ボックスブレーカ
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。 自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数2P 定格電圧(V)100-100/200-200 フレーム(AF)30 定格電流(A)20 仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付 型式(内装漏電遮断器)GB-2EA 質量(kg)0.8 ダークグレー 電源電源100Vに接続してください 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0 定格感度電流(mA)15 コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1) 素子数2E
1台
11,590 税込12,749
当日出荷

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります