配線用遮断器本体 :「外し」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「定格電流(A)」から絞り込む
1(1)
3.15(1)
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に
仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4555
アズワン品番65-8087-29
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
仕様●極数:1P●定格電流:5A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4498
アズワン品番65-8089-64
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
仕様●極数:1P●定格電流:2A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4426
アズワン品番65-8090-73
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4
幅(mm)22
質量(g)約2
タイプストレートタイプ、ノンシール形
極数1
奥行(mm)7
シリーズNRP
定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz)
接点構成1b
定格電流(A)1
保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)
コード318-4410
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下
ブレーカMCB(回路)
最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値)
基準周囲温度(℃)25
内部回路シリーズトリップ
定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷)
耐振動100m/s2(10~55Hz)
保護方式熱動引外し方式
耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)
アズワン品番65-8069-26
耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz)
耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4
幅(mm)22
質量(g)約2
タイプストレートタイプ、ノンシール形
極数1
奥行(mm)7
シリーズNRP
定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz)
接点構成1b
定格電流(A)3.15
保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)
コード318-4505
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下
ブレーカMCB(回路)
最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値)
基準周囲温度(℃)25
内部回路シリーズトリップ
定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷)
耐振動100m/s2(10~55Hz)
保護方式熱動引外し方式
耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)
アズワン品番65-8090-31
耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz)
耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。