37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
10(2)
15(4)
20(4)
30(4)
40(3)
50(4)
60(4)
75(3)
100(3)
125(1)
定格電流(A)をもっと見る
定格遮断容量(kA)1.5 定格電圧(V)AC100/AC200 極数・素子数2P2E
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。
質量(g)85 極数2 定格電圧AC100V 定格電流(A)15 動作方式熱動式 定格遮断容量(A)1500 サイズ(mm)32×70×54.5 素子数1
1個
845 税込930
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-48 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)125 極数・素子数3P フレーム(AF)125
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷

エスコ品番EA940ML-9 定格電流(A)100 定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V) 極数・素子数2P
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

元ブレーカーを落とさず安心作業!家庭や事務所の電源を使用する工事に適しています。ブレーカ部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで安心して作業が出来ます。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●過負荷:15A●定格感度電流:15mA●コード長:10m●コンセント:15A×3個●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量:2080g●仕様:屋内型●パイロットランプ:なし●過負荷、漏電保護兼用●ポッキンプラグ付●アース付 アズワン品番65-9314-62
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷

お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●仕様:ポッキンプラグ●コード長:10m●コンセント:15A×3個(防雨キャップ付)●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量(g):2300●使用環境温度:-10~40℃●防水規格:IPX3●漏電遮断器タイプ:漏電保護専用●パイロットランプ:なし●アース付●屋内・屋外兼用型 アズワン品番65-9314-63
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-29 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)30 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-27 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)15 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-25 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)50 極数・素子数2P フレーム(AF)50
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-21 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)15 極数・素子数2P フレーム(AF)50
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

エスコ品番EA940ML-5 定格電流(A)40 定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V) 極数・素子数2P
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

エスコ品番EA940ML-3 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V) 極数・素子数2P
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ 質量(g)2300 定格15A・AC100V(1500W) コード長さ(m)10 漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用 パイロットランプなし 電線仕様SVCT 2.0×3心 定格感度電流(mA)15 コンセント15A×3個(防雨キャップ付) 防水性IPX3 過負荷15A 動作時間(s)0.1以内
1本
17,300 税込19,030
翌日出荷

1個
8,430 税込9,273
欠品中

1個
特価
6,990 税込7,689
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム30用。
定格絶縁電圧(V)440
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA940MM-46 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)75 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-32 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)60 極数・素子数3P フレーム(AF)60
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-30 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)40 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-24 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)40 極数・素子数2P フレーム(AF)50
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-5 寸法(mm)75×96×76 極数3P 定格絶縁電圧(V)AC500 定格電流(A)75 定格遮断容量(kA)(460VAC)- 定格遮断容量(kA)(220VAC)5
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

定格電流(A)60 定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V)
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA940ML-6 定格電流(A)50 定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V) 極数・素子数2P
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

エスコ品番EA940ML-1 定格電流(A)10 定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V) 極数・素子数2P
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

エスコ品番EA940ML-4 定格電流(A)30 定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V) 極数・素子数2P
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-47 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)100 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-28 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)20 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-26 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)60 極数・素子数2P フレーム(AF)60
1個
8,650 税込9,515
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-6 寸法(mm)75×96×76 極数3P 定格絶縁電圧(V)AC500 定格電流(A)100 定格遮断容量(kA)(460VAC)- 定格遮断容量(kA)(220VAC)5
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-45 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)60 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-31 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)50 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-23 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)30 極数・素子数2P フレーム(AF)50
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

エスコ品番EA940MM-22 定格絶縁電圧(V)600 定格電流(A)20 極数・素子数2P フレーム(AF)50
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

エスコ品番EA940ML-8 定格電流(A)75 定格遮断容量(kA)5(AC220V)、2.5(AC460V) 極数・素子数2P
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

1個
18,900 税込20,790
8日以内出荷

1個
8,430 税込9,273
翌日出荷

エスコ品番EA940ML-2 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V) 極数・素子数2P
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります