配線用遮断器本体 :「ネジ 引き出し」の検索結果
4 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。このショート Terminal シールドは、電源回路との直接接触を防止します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1264
アズワン品番65-8082-87
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
。3 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。この長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブルや絶縁バーとの前面接続に使用されます。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1265
アズワン品番65-8082-97
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。