「定格電流(A) 」から絞り込む
カテゴリ: 配線用遮断器本体ブランド: シュナイダーエレクトリックすべて解除
取り付けプレート セルジー シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric の Prinergy 取り付けプレートは、IEC60439 規格に準拠しています。Green Premium 製品
仕様 ●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8761 アズワン品番 65-8056-30
サーキットブレーカアクセサリ TeSys シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GVAP シリーズ - ロータリハンドル取り付け用のレーザープロットツールです。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様 ●範囲:TeSys●コード番号:211-2540 アズワン品番 65-8059-74
分電盤 NSX100 → 250、NSXm 400 → 630 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズドア延長飾りプレートは、引き出し式のシャーシ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●範囲:NSX100 → 250 、NSXm 400 → 630●ロック可能な:あり●コード番号:211-2643 アズワン品番 65-8060-02
取り付けベース TeSys シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric GVAP シリーズロータリハンドル取り付け用のスペーサベースです。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:取り付けベース●範囲:TeSys●コード番号:211-2541 アズワン品番 65-8060-36
カバー NSXm 400 ~ 630 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズトグルエスカッション、Compact NSX 400/630、保護カラーGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:カバー●範囲:NSXm 400 ~ 630●コード番号:211-2662 アズワン品番 65-8060-27
取り付けプレート セルジー シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric の 25 A の従来型フリーエア熱電流によるライン面取り付けプレートです。ケーブル 3 本で正味重量 0.145 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8758 アズワン品番 65-8059-01
コネクタ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、12 本の部品から構成されたトルク制限ねじのセットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:トルク制限ねじ●併用可能製品:Compact NSX DC●コード番号:211-2654 アズワン品番 65-8060-04
端子ねじシールド コンパクト シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ Terminal シールドは、3 極の NSX100 → 250 V dc に対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:コンパクト●コード番号:211-2670 アズワン品番 65-8059-71
取り付けプレート セルジー 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric のラインジープラグコンセントは、従来の 16 A のフリーエア熱電流を備えています。ケーブルは 4 本、正味重量は 0.045 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8762 アズワン品番 65-8056-62
コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、ダブル L Terminal エクステンション付きの 3 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:回路ブレーカ●コード番号:211-2639 アズワン品番 65-8059-96
端子 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズロングリア接続、Compact NSX、EasyPact CVS、630 A、2 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:ロングリア接続●併用可能製品:Compact NSX 、Easy Pact CVS●コード番号:211-2658 アズワン品番 65-8059-63
コネクタ シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズのねじバッグ、Compact NSX for EasyPact CVS です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:固定ねじ●併用可能製品:Compact NSX 、Easy Pact CVS●コード番号:211-2645 アズワン品番 65-8059-75
カバー NSX100 → 250 DC シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズフロントパネルエスカッション、Compact NSX 100/160/250、IP30、トリップユニットアクセス用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:カバー●範囲:NSX100 → 250 DC●コード番号:211-2655 アズワン品番 65-8060-24
カバー コンパクト シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズトリップユニットアクセサリ、Micro Logic 2 用の透明カバーです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:カバー●範囲:コンパクト●コード番号:211-2657 アズワン品番 65-8060-07
端子 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、3 つのパーツセットを備えたライトアングル Terminal Extension です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2659 アズワン品番 65-8060-01
カバー NSXm 400 ~ 630 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズフロントパネルエスカッション、Compact NSX 400/630、IP30、トリップユニットアクセス用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:Compact NSX●コード番号:211-2663 アズワン品番 65-8059-94
端子 Compact NSX シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、45 ° Terminal Extensions、3 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX●コード番号:211-2664 アズワン品番 65-8059-98
取り付けプレート セルジー シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric の 25 A の空気中熱電流フリーの取り付けプレートです。 105 ℃ で 4 mm 2 のケーブル 3 本、4 mm 2 のケーブル 3 本、正味重量 0.71 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8760 アズワン品番 65-8057-47
コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズアルミ製裸線ケーブルコネクタは、3 つの部品から構成されています。 Compact NSX は、1.5 mm 2 ~ 35 mm 2 の 6 本のケーブルに対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Compact NSX●コード番号:211-2640 アズワン品番 65-8059-97
端子 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、EasyPact CVS 400/630、edgewise Terminal Extensions、4 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2661 アズワン品番 65-8092-65
取り付けブラケット TeSys 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D 取り付けプレートは、モータ回路ブレーカ GV2 又はヒューズキャリア LS1D32、コンタクタ LC1D09-d38 で製造されたモータスタータアセンブリ用です。これにより、前面に整列したデバイスを備えたコンパクトなモータスタータアセンブリを実現できます。プレートは、クリップオン式で 2 x 35 mm DIN レールに固定します。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様 ●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:TeSys です●コード番号:221-1124 アズワン品番 65-8082-13
熱回路ブレーカ 32A TeSys 690V シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
IEC947、UL508タイプE適合Schneider Electric TeSys GV3 ( GV3P )シリーズモータ保護回路ブレーカです。TeSys GV3 モータ保護回路ブレーカは、高電圧、短絡、リレーシャットダウンの過負荷などの障害からモータを保護し、ダウンタイムがビジネスや操作に悪影響を及ぼすおそれがある時代に欠かせません。Schneider Electric は、GV3P シリーズのモータ保護回路ブレーカとして知られている、信頼性の高い堅牢なシリーズを構築しており、予期しない事態が発生した場合に重要な機器を保護し、デバイス間を仲介する役割を果たします。TeSys GV3 回路ブレーカは、接続品質に優れた Everlink 電力 Terminal システムを装備しています。これにより、あらゆる環境でケーブル締め付け圧力を確実に維持します。特長と利点55 mm の標準幅で DIN レールを固定するすべての構成と簡単に統合できます。 Everlink 端子 GV3 P 熱磁気ブレーカ。 7 磁気 / 熱モータ保護( 5.5 → 30 kW )の定格電流: 25 → 65 A 。 50 kA の Icu 遮断容量: 40 A → 65 A ( 100 kA Icu ( 9 A → 32 A ) 省スペースで設置が簡単です。 3 ポジションロータリスイッチ / ノブ。 フロントフェース南京錠。 強力なケーブル接続。 過酷な環境でも優れた性能を発揮します。 シンプルで簡単な取り付け。 トリップテストボタン シール可能なフラップで熱設定を保護します。 ダウンタイムの削減。 IP 及び IK 等級。 TeSys シリーズの製品( TeSys GV3P ( Green Premium ))の一部を形成しています。 用途:産業 インフラストラクチャ 建物 ねじ又はクリップで取り付けレールに取り付けて、任意の構成に簡単に組み込むことができます。 適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するにはMPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
仕様 ●定格電流:32A●範囲:TeSys●定格電圧:690V●幅:55mm●シリーズ:GV3●トリップメカニズム:熱磁気●定格AC電圧:690V●全奥行き:136mm●コード番号:830-3060 アズワン品番 65-8079-52
配線用遮断器 テンパール工業 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ