3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックブスバー 白 Acti9 iC60
Acti9 Cuttable 接続コームバスバーですSchneider Acti9 シリーズと互換性のある切断可能コームバスバー製品です 取り付けモード: 水平
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric 配電Schneider Electric 配電ユニットは、単一モジュールユニットです。グレー色で、1P+N コームバスバー用のコネクタ 4 セットがあります。特長と利点締付けトルクは 4Nm です用途 住居 小規模企業向け
仕様●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●併用可能製品:Acti 9 iDPN, Acti 9 iDPN Vigi●コード番号:175-3657 アズワン品番65-8057-89
1袋(4個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック自動リクローザ
。Schneider Electric ACTi 9 ARA ibid 自動リクローザ補助装置は、IID 残留電流回路ブレーカ専用です。トリップ後、関連する保護装置を 4 つのプログラムで自動的に再閉します。監視なしで設置の可用性を高め、隔離されたアクセスが困難なため、一時的な障害が発生した場合に担当者が介入することなく、設置を運用状態に復元することで、非常に高い可用性を要求します。ARA iC60 の場合、オペレータは事前に定義された再クローズプログラムを選択することができます。これにより、施設環境を考慮して、設備の安全性と可用性を調整できます。このデバイスは 4P インストールを制御します。この回路は、南京錠装置によって安全構成にされています。この ACTi 9 クイック PRD40r は、TT 及び TN-S アースシステムに対応しています。IP 保護等級 IP20、IP40 水銀不使用
仕様●範囲:Acti 9●シリーズ:ARA iID●併用可能製品:4P IID●コード番号:221-1102 アズワン品番65-8081-55
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング