配線用遮断器本体 :「p2」の検索結果
関連キーワード
「定格電流(A)」から絞り込む
0.4(1)
0.63(1)
1(1)
1.6(1)
2.5(1)
10(1)
14(1)
15(1)
18(1)
23(1)
定格電流(A)をもっと見る
引き出し式の 2P、3P、4P Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。引き出し可能な構成では、2 枚のシャーシサイドプレートと 2 枚の回路ブレーカサイドプレートが必要です。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1177
アズワン品番65-8082-78
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
バスバーシステム用の Schneider Electric アダプタは、3 極で許容電流は 32 A です取り付けプレートはグレーです。高さ 200 mm、奥行き 60 mm です。IP 保護等級: IP20 定格絶縁電圧: 690 V
仕様●定格動作電圧:690V●範囲:セルジー●ピッチ:60mm●併用可能製品:LC1D 、GV2P 、GV2LE 、GV2ME●コード番号:211-0822
アズワン品番65-8061-72
1袋(4個)
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
。Schneider Electric ACTi 9 ARA ibid 自動リクローザ補助装置は、IID 残留電流回路ブレーカ専用です。トリップ後、関連する保護装置を 4 つのプログラムで自動的に再閉します。監視なしで設置の可用性を高め、隔離されたアクセスが困難なため、一時的な障害が発生した場合に担当者が介入することなく、設置を運用状態に復元することで、非常に高い可用性を要求します。ARA iC60 の場合、オペレータは事前に定義された再クローズプログラムを選択することができます。これにより、施設環境を考慮して、設備の安全性と可用性を調整できます。このデバイスは 4P インストールを制御します。この回路は、南京錠装置によって安全構成にされています。この ACTi 9 クイック PRD40r は、TT 及び TN-S アースシステムに対応しています。IP 保護等級 IP20、IP40 水銀不使用
仕様●範囲:Acti 9●シリーズ:ARA iID●併用可能製品:4P IID●コード番号:221-1102
アズワン品番65-8081-55
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。