配線用遮断器本体 :「漏電ブレーカ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「定格電流(A)」から絞り込む
30(2)
40(1)
50(1)
60(1)
付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個
質量(kg)0.16
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40
定格電流(A)30
接続方式ソルダレス端子(M5)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形
相線式1Φ2W
接続可能電線(mm2)8
逆接続可
極数・素子数2P0E
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)30(OCなし)
動作時間(s)0.1以内
仕様仕様:ホーム分電盤主幹用
付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
質量(kg)0.45
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50
接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ
相線式1Φ3W
接続可能電線(mm2)22
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
定格感度電流(mA)30
逆接続可(自家用発電システム使用時)
リード線長さ(mm)170
極数・素子数3P3E
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)60
動作時間(s)0.1以内
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。