57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
10(6)
15(11)
20(21)
30(24)
40(15)
50(14)
60(13)
75(10)
100(10)
125(6)
定格電流(A)をもっと見る
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)20 接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側) 極数・素子数2P2E 仕様コード短絡保護用瞬時機能付 質量(kg)0.13 外形寸法(mm)20×95×65 接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1個
7,398 税込8,138
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200 主な用途JIS協約形モジュール 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 極数・素子数2P2E 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)20×70×50 外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式 適合安全規格電気用品安全法
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
定格電圧(V)AC200 接続可能電線(mm2)8 極数・素子数2P2E 仕様コード短絡保護用瞬時機能付 付属品端子カバー2個 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)20×70×50 外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途スマートサイズ/分岐回路用 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V) 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 フレーム(AF)30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100-200 接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側) 極数・素子数2P2E 仕様コード短絡保護用瞬時機能付 質量(kg)0.07 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 外形寸法(mm)10×95.6×65 外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65 接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用) 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V) 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/200 接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側) 極数・素子数2P2E 質量(kg)0.13 外形寸法(mm)20×95×65 接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用) 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
接続可能電線(mm2)8 外形寸法(mm)25×95×60 接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5) 主な用途ハーフサイズ/分岐回路用 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 フレーム(AF)50
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

50AF・100AF同サイズNB型
主な用途経済形
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。 接続可能電線(mm2)8 極数・素子数2P1E 仕様電気用品安全法適合 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32×38×70 定格電圧(V)AC100 接続方式ソルダレス端子(M5) 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1台
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様取付ピッチは止め金使用時 主な用途協約寸法形 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5) 主な用途モーター保護用 相線式3Φ3W 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P3E
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
定格電圧(V)AC100 接続可能電線(mm2)8 極数・素子数2P1E 付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32×70×38 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量) 定格遮断容量(kA)5(AC100V) 引きはずし方式熱動式 逆接続 フレーム(AF)30
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子
定格電圧(V)AC200 極数・素子数2P2E 付属品端子カバー1個 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)20×70×50 接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子 主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル) 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V) 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 フレーム(AF)30
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途経済形 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)20 接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側) 極数・素子数3P2E 仕様コード短絡保護用瞬時機能付 質量(kg)0.07 外形寸法(mm)10×95×65 接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途enステーション/単3分岐配線用 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主な用途汎用形 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

定格遮断容量(kA)30(AC200V)/15(AC440V)/10(AC500V) 極数・素子数3P3E
1個
22,980 税込25,278
取扱い終了
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

定格電圧(V)AC200 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V) 極数・素子数3P3E フレーム(AF)60
1個
3,798 税込4,178
取扱い終了
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)30 接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側) 極数・素子数3P2E 質量(kg)0.13 外形寸法(mm)20×95×65 接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子 主な用途enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用) 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V) 引きはずし方式熱動電磁式 定格感度電流(mA)30 逆接続 フレーム(AF)30
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
仕様フタ付 材質プラスチック 質量(kg)5 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 形式屋内用・露出形 外形寸法(mm)320×193×110
1個
14,980 税込16,478
取扱い終了

JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
用途電灯回路および動力回路用に。 高さ(mm)130 奥行(mm)68
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/200 接続可能電線(mm2)22 極数・素子数3P3E 仕様単3中性線欠相保護付 付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 質量(kg)0.43 外形寸法(mm)75×100×60 接続方式線押え端子(M5) 主な用途自家用発電連系用(2次送り用) 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続可(自家用発電システム使用時) リード線長さ(mm)350 フレーム(AF)60
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。 定格電圧(V)AC200 仕様電気用品安全法適合 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32×38×70 接続方式ソルダレス端子(M5) 接続可能電線(mm2)8 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式熱動電磁式 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
1個
1,898 税込2,088
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
定格電圧(V)AC100/200 極数・素子数3P2E 仕様単3中性線欠相保護付 外形寸法(mm)75×100×60 主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用 相線式1Φ3W 動作時間1秒以内 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/200 極数・素子数3P2E
1個
19,980 税込21,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/200 定格遮断容量(kA)10(AC100/200V) 極数・素子数3P2E
1個
8,998 税込9,898
取扱い終了
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)129×153×60 質量(kg)0.51 極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC220 接続可能電線(mm2)14 相線式3Φ3W フレーム(AF)30 定格遮断容量(kA)2.5(AC220V) 主な用途モーター保護用(箱入り) 付属品取付ネジ(木板用)4本 仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付 接続方式線押え端子(M5) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)AC100/200 仕様単3中性線欠相保護付 主な用途分電盤主幹用/単3専用 逆接続不可
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

河村電器産業モータブレーカ ML
定格電圧(V)AC200 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V) 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50
1個
5,798 税込6,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様MB型モータブレーカ 付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個 質量(kg)0.33 定格電圧(V)AC220 外寸法(縦×横×深さ)(mm)67.5×96×52 接続方式線押え端子(M5) 接続可能電線(mm2)14 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式完全電磁式 結線方式3Φ3W 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様JIS協約形モータブレーカ 付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート) 質量(kg)0.42 定格電圧(V)AC220 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60 接続方式線押え端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 接続可能電線(mm2)22 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式完全電磁式 結線方式3Φ3W 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電源表示パイロットランプ付
1個
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります