4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
30(3)
40(3)
50(3)
60(1)
75(1)
100(1)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格電圧(V)AC100-200両用 表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm)78 保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 端子構造線押え端子M5 接続可能電線(mm2)最大22 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 外形寸法A(mm)75 外形寸法B(mm)98 逆接続不可 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm)60 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S フレーム(AF)50 警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm)25 取付寸法G(mm)112
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2 定格電圧(V)AC100-200両用 表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm)78 保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 外形寸法A(mm)100 外形寸法B(mm)98 逆接続不可 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm)60 極数・素子数3P3E 警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm)25 取付寸法G(mm)84 取付寸法H(mm)M4
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング