21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm)75 定格絶縁電圧(V)AC250 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)2.5(AC200) 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V)AC600/DC250 寸法C(mm)68 接続方式表面形 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 接続方式裏面形 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ 寸法A(mm)140 定格絶縁電圧(V)AC690 寸法D(mm)130.5 寸法E(mm)343 寸法B(mm)257 寸法C(mm)103 接続方式表面形 端子構造バー端子 M12 定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12 フレーム(AF)400 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ 寸法W(mm)105 P数7
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ 定格絶縁電圧(V)AC690 接続方式裏面形 端子構造バー端子 M12 定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12 フレーム(AF)400 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 接続方式埋込形 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V)AC600/DC250 接続方式裏面形 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S) フレーム(AF)225 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ 定格絶縁電圧(V)AC690 接続方式埋込形 端子構造バー端子 M12 定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12 フレーム(AF)400 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 定格絶縁電圧(V)AC600/DC250 接続方式埋込形 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S) フレーム(AF)225 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格電圧(V)AC100-200両用 表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm)78 保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 端子構造線押え端子M5 接続可能電線(mm2)最大22 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 外形寸法A(mm)75 外形寸法B(mm)98 逆接続不可 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm)60 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S フレーム(AF)50 警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm)25 取付寸法G(mm)112
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2 定格電圧(V)AC100-200両用 表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm)78 保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 外形寸法A(mm)100 外形寸法B(mm)98 逆接続不可 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm)60 極数・素子数3P3E 警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm)25 取付寸法G(mm)84 取付寸法H(mm)M4
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります