配線用遮断器本体 :「漏電遮断器125a」の検索結果
関連キーワード
「定格電流(A)」から絞り込む
1.4(1)
5(1)
5.5(1)
10(1)
15(1)
20(1)
30(1)
32(1)
40(1)
45(1)
定格電流(A)をもっと見る
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。