15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
10(1)
15(7)
20(8)
30(11)
40(3)
50(3)
60(2)
75(2)
100(2)
200(1)
極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 付属品端子カバー、木ねじ 寸法A(mm)32 寸法D(mm)53.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)36.2 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA)1.5 基準周囲温度(℃)25 過電流引きはずし方式熱動 逆接続 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


付属品取付金具 寸法A(mm)25 寸法D(mm)78 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)Φ1.6~8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1個
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 極数2P2E 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン 定格電圧 AC V100/200
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ 定格電流(A)100 適合電線(mm2)最大接続可能:60 端子構造圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式熱電ー電磁 カバー色グレーブルー 極数・素子数2P2E 適合圧着端子R2-8~CR60-8
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

サーキットブレーカ(4P3E)
用途汎用型 質量(kg)単体1.3 規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2 フレーム100AF 定格絶縁電圧(V)AC800 外寸法(縦×横×深さ)(mm)120×130×95.5 定格電流(A)60 適合電線(mm2)Max 60 保護機能過負荷・短絡保護 端子構造圧着端子用 M8 定格インパルス耐電圧(kV)8 定格遮断容量(kA)AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50) 極数・素子数4P3E 引外し方式熱電ー電磁
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグインユニット付サーキットブレーカ
用途I SAVER用分岐ブレーカ 切替方式相・切替可能 / 電圧・切替可能 フレーム【AF】100 定格絶縁電圧(V)AC250 定格電流(A)75 適合電線(mm2)max・60 保護機能過負荷・短絡・モーター保護権用 端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】圧着端子用 M8 過電流引きはずし方式完全電磁式 極数・素子数2P2E 適合圧着端子R5.5-8~CB60-8 定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

極数・素子数3P3E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) フレーム(AF)30 寸法A(mm)36 寸法D(mm)55 寸法C(mm)44 JIS(sym)定格遮断容量(kA)AC100/200V(単3用):2.5 過電流引きはずし方式熱動-電磁 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CT内臓プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 極数2P2E 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン 定格電圧 AC V100/200
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーキットブレーカ
用途汎用型 定格絶縁電圧(V)(AC/DC)690/ 250 定格電流(A)200 端子構造【圧着端子用】M8 接続可能電線(mm2)最大150 カバー色グレーブルー 極数・素子数3P・3E 適合圧着端子R22-8~CR150-8 引外し方式【過電流】熱電ー電磁
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格電圧(V)AC100-200両用 表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm)78 保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 端子構造線押え端子M5 接続可能電線(mm2)最大22 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 外形寸法A(mm)75 外形寸法B(mm)98 逆接続不可 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm)60 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S フレーム(AF)50 警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm)25 取付寸法G(mm)112
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2 定格電圧(V)AC100-200両用 表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm)78 保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 外形寸法A(mm)100 外形寸法B(mm)98 逆接続不可 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm)60 極数・素子数3P3E 警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm)25 取付寸法G(mm)84 取付寸法H(mm)M4
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります