「定格電流(A)」から絞り込む
カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
カンタッチブレーカ 配線保護用Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ三菱電機(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50規格電気用品安全法:適合接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業6日以内出荷
I saver(協約型プラグイン分電盤)用分岐ブレーカ
用途サーキットブレーカ容量(kW)(適用電動)7.5切替方式(相・電圧)不可定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)32保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)max 22
住宅盤用 単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ 太陽光発電用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
種別(コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ質量(kg)0.4種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52極数・素子数3P2E入数1台引外し方式電磁式