17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
1.3(3)
3(4)
5(4)
10(5)
15(13)
20(13)
30(14)
32(4)
40(6)
50(6)
1台ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用 定格絶縁電圧(V)265 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 フレーム(AF)50 規格電気用品安全法:適合 接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子 接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別配線用遮断器 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 種別パールテクトブレーカ 寸法A(mm)88.5 寸法D(mm)56 寸法C(mm)46.5 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品取付金具 寸法A(mm)25 寸法D(mm)78 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)Φ1.6~8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF)50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引きはずし方式完全電磁式
1台
7,598 税込8,358
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
接続可能電線(mm2)8 外形寸法(mm)25×95×60 接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5) 主な用途ハーフサイズ/分岐回路用 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 フレーム(AF)50
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
5,898 税込6,488
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

I saver(協約型プラグイン分電盤)用分岐ブレーカ
用途サーキットブレーカ 容量(kW)(適用電動)7.5 切替方式(相・電圧)不可 定格絶縁電圧(V)AC250 定格電流(A)32 保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用 端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子 定格遮断容量(kA)5(AC200V) 過電流引きはずし方式完全電磁式 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S フレーム(AF)50 適用電線断面積(mm2)max 22
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別(コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ 質量(kg)0.4 種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52 極数・素子数3P2E 入数1台 引外し方式電磁式
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング