1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
600(1)
種別選択度(使用カテゴリー):A 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)] 定格絶縁電圧(V)500 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)3 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV)8 アイソレーション適合適合
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング