配線用遮断器本体 :「3P3E漏電ブレーカー」の検索結果
関連キーワード
「定格電流(A)」から絞り込む
5(3)
10(3)
15(3)
20(4)
30(4)
32(2)
40(3)
50(3)
60(2)
75(2)
定格電流(A)をもっと見る
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-30
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-50
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム50AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。