22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
15(3)
20(3)
30(3)
40(4)
50(3)
60(11)
75(11)
100(9)
120(5)
125(21)
定格電流(A)をもっと見る
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1台
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1台ほか
特価
67,980 税込74,778
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1台
特価
85,980 税込94,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

定格使用電圧(AC V)100-200両用 接続方式表面形
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100/200 接続方式表面形 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 漏電表示方式 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 極数・素子数3P・2E 動作時間(s)(最大)0.1
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

定格使用電圧(AC V)100-230-440共用 仕様選択度種別:Cat.A 種類一般配線用(瞬時固定) 使用電圧範囲(V)80~484(可能) トリップボタン アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

接続方式表面形(ねじ端子) 極数・素子数3P3E 定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
1個
79,980 税込87,978
23日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1個
91,980 税込101,178
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類一般配線用瞬時固定型 接続方式表面形(圧着・バー端子用) フレーム(AF)125 付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚) 質量(kg)1.3 規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 定格電圧(V)100-230-440共用 端子形状表面形(圧着・バー端子用) 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25 外形寸法a(mm)90 外形寸法b(mm)155 外形寸法c(mm)68 形名EW125形 トリップボタン 外形寸法d(mm)95 極数・素子数3P3E 定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
1台
63,980 税込70,378
22日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格感度電流(mA)100・200・500切替 極数・素子数3 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100/200 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続不可 定格電圧(V)AC100/AC200 極数・素子数3P2E
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

エスコ品番EA940MN-49 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)125 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)125
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-44 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)125 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)125
1個
55,000 税込60,500
8日以内出荷

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります