25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
250(20)
300(24)
350(22)
400(25)
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
70,980 税込78,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1台
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1個ほか
特価
179,800 税込197,780
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

定格使用電圧(AC V)100-200両用 接続方式表面形
1個
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100/200 接続方式表面形 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 漏電表示方式 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 極数・素子数3P・2E 動作時間(s)(最大)0.1
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別漏電遮断器(時延形) タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動電磁 極数・素子数3P3E
1個
85,980 税込94,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W フレーム(AF)400 付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ 質量(kg)5.7 寸法A(mm)140 寸法F(mm)44 寸法D(mm)130.5 寸法E(mm)343 寸法B(mm)257 寸法C(mm)103 接続方式表面形 寸法G(mm)194 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 端子構造バー端子M12 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12 寸法HM6 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格使用電圧(AC V)100-230-440共用 仕様選択度種別:Cat.A 種類一般配線用(瞬時固定) 使用電圧範囲(V)80~484(可能) トリップボタン アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
259,800 税込285,780
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

1個
339,800 税込373,780
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1台
特価
79,980 税込87,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

接続方式埋込形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続不可 定格電圧(V)AC100/AC200 極数・素子数3P2E
1台
94,980 税込104,478
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

接続方式裏面形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用) 接続方式表面形 保護機能過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格使用電圧(AC V)100/200
1個
179,800 税込197,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

接続方式表面形(平形端子) 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)70/35・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63、GB/T14048.2:(AC400V)70/35・(AC230V)125/63、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)65(ブロック端子付:50)・(AC480V/Y)65(ブロック端子付:50)・(AC240V)100 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P3E フレーム(AF)400 定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用
1個
339,800 税込373,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります