絞り込み
極数
- 2
- 3(15)
- 4(22)
- 5(12)
- 6(11)
- 7(12)
- 8(18)
- 9(52)
- 10(9)
- 12(9)
- 14(6)
- 15(49)
- 20(12)
- 25(41)
- 26(6)
- 36(4)
- 37(30)
- 40(5)
- 50(16)
- 120(4)
- 極数をもっと見る
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- FCT - A MOLEX COMPANY(1)
- ワイドミュラー(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「極数」から絞り込む
3(15)
4(22)
7(12)
8(18)
9(52)
15(49)
20(12)
25(41)
37(30)
50(16)
極数をもっと見る

スナップイン式コネクタ 5.0mmピッチメス
ワイドミュラー¥299税込¥3291個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
D-subコネクタ 2極 メス PCBマウント
FCT - A MOLEX COMPANY¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です黒色 定格電流: 20 A仕様●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5842極数2アズワン品番65-7604-07
コネクタ 基板側ソケット7.5mmピッチオス ピンヘッダ90度
ワイドミュラー¥119税込¥1311個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
スナップイン式コネクタ 7.5mmピッチメス
ワイドミュラー¥329税込¥3621個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)34高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ90度
ワイドミュラー¥179税込¥1971個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。長さ(mm)14高さ(mm)15.1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁被覆外径(Φmm)4
『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角型コネクタ本体・ハウジング
- 角型コネクタ用コンタクト
- 角型コネクタその他関連用品