角型コネクタ本体・ハウジング :「ばね用」の検索結果
特価
本日9月8日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:189-5949
アズワン品番65-7784-43
1袋(100個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください
仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●コード番号:782-1185
アズワン品番65-7533-60
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル Amplimite 0.050 シリーズ
RoHS
仕様SCSI D-Subコネクタ用のスプリングラッチを装備したAMPLIMITE .050シリーズIIIシールドバックシェルキット. AMPLIMITE .050シリーズIIIシールドSCSI (50極及び68極) D-Subバックシェルキットには、銅めっきにニッケルを施した亜鉛製の上部及び下部のバックシェル、ステンレススチール製スプリングラッチ(2個)、ステンレススチール製2-56ねじ(2個)、ニッケルめっきにスズが施されたストレインリリーフステープル(1個)が含まれています。 このAMPLIMITE .050シリーズIII D-Subバックシェルキットは、ストレートタイプの接続口2つと、角度付きタイプの接続口1つを用意しており、様々なケーブル径に対応します。 (詳細については、メーカーWebサイトのテーブルとデータシートをご覧ください。)
色シルバー
シリーズAmplimite 0.050
材質(ハウジング)亜鉛
コンタクト数68
ストレインリリーフあり
ボディ向きストレート
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity メスねじロック AMPLIMITE シリーズ f用途 D-subコネクタ
RoHS
仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用 = D-subコネクタシリーズ = AMPLIMITEAMPLIMITE D-Subコネクタ.050シリーズメスねじロック / キット. AMPLIMITE .050シリーズD-Sub基板ライトアングル / 縦型取り付けレセプタクルヘッダ及びパネル取り付けプラグ / レセプタクルヘッダ用の、ステンレススチールねじロックキット(キットごとに2個のネジロック)です。 ねじのサイズと長さについては、テーブルを参照してください。 品番< 717-4511') 717-4511/はライトアングル基板実装コネクタ用に推奨 品番< 717-4495') 717-4495/及び< 680-9399') 680-9399/は、スプリングラッチタイプ又はジャックスクリュータイプのケーブルコネクタに対応できる、ラッチ又はラッチとレールが付いた基板実装又はパネル取り付けコネクタ用に推奨 品番< 680-9395') 680-9395/は、厚さ1.19 mmのパネルに取り付けられたAMPLIMITE .050シリーズスリムラインD-Subコネクタと共に使用するために推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
仕様AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22シリーズ、基本シールドハードウェアキット. AMPLIMITE HDP-22基本シールドハードウェアキットは、スズめっきスチール製シェル及び黒色94V-0熱可塑性インサート、並びに内側及び外側スズめっきスチールシールド付きのコネクタで構成されています。 AMPLIMITE HDP-22基本シールドハードウェアキット用のサイズ22 DF圧着スナップインコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 : 680-9692 680-9692 及び : 718-1207 718-1207。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 : 301-8199 301-8199 及び : 301-8212 301-8212。 3.05 mm標準取り付け穴を備えています。 最適なメスねじロックについては、代表品番 : 717-4543 717-4543 、 : 680-9288 680-9288 及び : 450-9309 450-9309 最適なオスねじリテーナーについては、代表品番 : 450-9208 450-9208 及び : 717-4498 717-4498 ロックポストアセンブリについては、品番 : 450-9365 450-9365 2ピーススプリングラッチについては、品番 : 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロックについては、代表品番 : 450-9371 450-9371 スロットリセス及びスルーホール付きラッチブロックについては、 : 680-9392 680-9392
シリーズAMPLIMITE HDP-20
材質(ハウジング)ガラス繊維強化ナイロン/PET
コンタクト数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル AMPLIMITE シリーズ 50 極 亜鉛合金, シルバー
RoHS
仕様コンタクト数 = 50ハウジング材質 = 亜鉛合金色 = シルバーシリーズ = Amplimiteジャックスクリューは別途購入が必要 シールドバックシェルはクリンチナットのコネクタ ハウジングに対応していません. AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDEシリーズ、HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル. AMPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット又はダイキャスト又は金属めっきプラスチックシールド付きケーブルクランプは、HDE金属シェル及びHDP金属シェル(スズめっきのみ)D-subケーブル取り付けコネクタに使用します。 さまざまなシェルサイズ及びケーブル径に対応しています。詳細については、表を参照してください。 品番 5745171-x 、 5745172-x 、 5747173-x 、 5745174-x 及び 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールドが付属しています。 品番 5745854-x 、 5747099-x 、 5745833-x 、 5747100-x 及び 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱プラスチックシールドが付属しています。 キットにはそれぞれ、亜鉛めっきステンレススチール4-4- 半丸ねじ、六角ナット、及び4-40取り付けねじが付属しています。 品番< 680-9355') 680-9355/には、グロメット4が付属しています。 フェルールについては、品番< 718-0730') 718-0730/、< 745-5791') 745-5791/、及び< 680-9383') 680-9383/を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番< 450-9321') 450-9321/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル AMPLIMITE シリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 鋼シリーズ = AMPLIMITE HDP-20寸法 = 39.14 x 17.7 x 12.55mm長さ = 39.14mm最低使用温度 = -55℃AMPLIMITE D-SubケーブルコネクタHDP-20圧着スナップインコンタクトシリーズ. 標準ケーブル取り付け用のAMPLIMITE HDP-20圧着式スナップインコンタクトD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタです。 これらのAMPLIMITE HDP-20圧着式スナップインD-Subコネクタは、94V-0等級の黒色熱可塑性インサートを装備しており、接地インデントあり / なしのスズ又は亜鉛めっきスチール製シェルが採用されています(詳細については表を参照)。 複数の取り付けオプションも用意しており、標準の 3.05 mm穴又はクリンチナットを選択できます(詳細については表を参照)。 AMPLIMITE HDP-20 D-Subプラグケーブルコネクタは、20 DFピンコンタクトを受け入れ、AMPLIMITE HDP-20 D-Subレセプタクル ケーブル コネクタは、サイズ20 DFソケットコンタクトについては、代表品番< 446-787') 446-787/を参照してください。 これらのHDP-20圧着スナップインD-Subケーブルコネクタは、HDEやHDPシリーズのケーブル取り付けD-Subコネクタ、HD-20 D-Sub基板実装コネクタとかん合します。 適合するバックシェルやケーブルクランプについては、代表品番< 450-9113') 450-9113/、< 450-9157') 450-9157/、< 680-9276') 680-9276/、< 717-4596') 717-4596/、< 680-9131') 680-9131/を参照してください。 オスねじリテーナーについては代表品番< 450-9208') 450-9208/、< 717-4498') 717-4498/を参照 メスねじロックについては代表品番< 717-4543') 717-4543/、< 450-9270') 450-9270/を参照 ロックポストアセンブリについては品番< 450-9365') 450-9365/を参照 スプリングラッチについては、品番< 450-9321') 450-9321/を参照 ねじ穴からブロックのラッチまで代表品番< 450-9371') 450-9371/を参照 マイナス形の穴やスルーホールでのラッチブロックについては、品番< 680-9392') 680-9392/を参照. 通信/データインターフェイスに最適 スズ又は亜鉛めっきシェル 高い保持力のコンタクト、シェル絶縁物の背後にはめ込み可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
仕様極数 = 26接続方向 = ストレートハウジング材質 = PVCシリーズ = AMPLIMITE HDP-22オスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4498 717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 450-9270 450-9270 及び ; 717-4533 717-4533 を参照 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照. AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット. AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット。 各キットは、スズめっきスチール製シェル及び94V-0黒色熱可塑性インサート付きコネクタ、スズめっきスチール製内側及び外側シールド、黒色PVCエンクロージャ、及び亜鉛合金ジャックスクリュー2個を備えています。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 ; 718-3953 718-3953 及び ; 718-3941 718-3941 には、推奨ケーブル外径4.83~8.38 mm、品番 ; 719-9725 719-9725 には5.51~11.05 mm直径、及び品番 ; 719-9728 719-9728 には8.59~12.45 mm直径のケーブルを使用できます。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 ; 718-3953 718-3953 及び ; 718-3941 718-3941 には最大内側ケーブルバンドル直径(被覆及びブレードを除去した後の最大ケーブル径) 8.39 mm、品番 ; 719-9725 719-9725 には直径8.89 mm、及び品番 ; 719-9728 719-9728 には直径11.43 mmのケーブルを使用できます。 HDP-22 dサブコネクタソケットキット品番 ; 782-9558 782-9558 には外径8.59 → 14.28 mm、品番 ; 782-9524 782-9524 及び ; 782-9530 782-9530 には4.83 → 8.38 mm、及び品番 ; 782-6149 782-6149 には5.51 → 11.05 mmの推奨ケーブルを使用できます。 AMPLIMITE HDP-22 D-Subコネクタキットのサイズ22 DFコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 ; 314-8026 314-8026 及び ; 680-9692 680-9692 を参照してください。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 ; 301-8199 301-8199 及び ; 717-4669 717-4669 を参照してください。
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)20
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタキット 26極 AMPLIMITE HDP-22シリーズ
RoHS
仕様オスねじリテーナーについては、代表品番 : 450-9208 450-9208 と : 717-4498 717-4498 を確認してください。 メスねじロックについては、代表品番 : 717-4543 717-4543 、 : 450-9270 450-9270 及び : 717-4533 717-4533 を確認 ロックポストアセンブリについては、品番 : 450-9365 450-9365 を確認 2ピーススプリングラッチについては、品番 : 450-9321 450-9321 を確認. AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット. AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット。 各キットは、スズめっきスチール製シェル及び94V-0黒色熱可塑性インサート付きコネクタ、スズめっきスチール製内側及び外側シールド、黒色PVCエンクロージャ、及び亜鉛合金ジャックスクリュー2個を備えています。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 : 718-3953 718-3953 及び : 718-3941 718-3941 には、推奨ケーブル外径4.83~8.38 mm、品番 : 719-9725 719-9725 には5.51~11.05 mm直径、及び品番 : 719-9728 719-9728 には8.59~12.45 mm直径のケーブルを使用できます。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 : 718-3953 718-3953 及び : 718-3941 718-3941 には最大内側ケーブルバンドル直径(被覆及びブレードを除去した後の最大ケーブル径) 8.39 mm、品番 : 719-9725 719-9725 には直径8.89 mm、及び品番 : 719-9728 719-9728 には直径11.43 mmのケーブルを使用できます。 HDP-22 dサブコネクタソケットキット品番 : 782-9558 782-9558 には外径8.59 → 14.28 mm、品番 : 782-9524 782-9524 及び : 782-9530 782-9530 には4.83 → 8.38 mm、及び品番 : 782-6149 782-6149 には5.51 → 11.05 mmの推奨ケーブルを使用できます。 AMPLIMITE HDP-22 D-Subコネクタキットのサイズ22 DFコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 : 314-8026 314-8026 及び : 680-9692 680-9692 を確認してください。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 : 301-8199 301-8199 及び : 717-4669 717-4669 を確認してください。
シリーズAMPLIMITE HDP-22
キット内容ジャックスクリュー / インサート
材質(ハウジング)鋼
コンタクト数26
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタキット 15極 AMPLIMITE HDP-22シリーズ
RoHS
仕様オスねじリテーナーについては、代表品番 : 450-9208 450-9208 と : 717-4498 717-4498 を確認してください。 メスねじロックについては、代表品番 : 717-4543 717-4543 、 : 450-9270 450-9270 及び : 717-4533 717-4533 を確認 ロックポストアセンブリについては、品番 : 450-9365 450-9365 を確認 2ピーススプリングラッチについては、品番 : 450-9321 450-9321 を確認. AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット. AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-22スナップインコンタクトシリーズ、シールドハードウェアエンクロージャキット。 各キットは、スズめっきスチール製シェル及び94V-0黒色熱可塑性インサート付きコネクタ、スズめっきスチール製内側及び外側シールド、黒色PVCエンクロージャ、及び亜鉛合金ジャックスクリュー2個を備えています。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 : 718-3953 718-3953 及び : 718-3941 718-3941 には、推奨ケーブル外径4.83~8.38 mm、品番 : 719-9725 719-9725 には5.51~11.05 mm直径、及び品番 : 719-9728 719-9728 には8.59~12.45 mm直径のケーブルを使用できます。 HDP-22 D-Subコネクタキット品番 : 718-3953 718-3953 及び : 718-3941 718-3941 には最大内側ケーブルバンドル直径(被覆及びブレードを除去した後の最大ケーブル径) 8.39 mm、品番 : 719-9725 719-9725 には直径8.89 mm、及び品番 : 719-9728 719-9728 には直径11.43 mmのケーブルを使用できます。 HDP-22 dサブコネクタソケットキット品番 : 782-9558 782-9558 には外径8.59 → 14.28 mm、品番 : 782-9524 782-9524 及び : 782-9530 782-9530 には4.83 → 8.38 mm、及び品番 : 782-6149 782-6149 には5.51 → 11.05 mmの推奨ケーブルを使用できます。 AMPLIMITE HDP-22 D-Subコネクタキットのサイズ22 DFコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 : 314-8026 314-8026 及び : 680-9692 680-9692 を確認してください。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 : 301-8199 301-8199 及び : 717-4669 717-4669 を確認してください。
シリーズAMPLIMITE HDP-22
キット内容ジャックスクリュー / インサート
材質(ハウジング)サーモプラスチック
コンタクト数15
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角型コネクタ本体・ハウジング
- 角型コネクタ用コンタクト
- 角型コネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。