5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
9(1)
10(1)
TE Connectivityプラスチックバックシェル、Dサブミニチュアコネクタ用。Dサブミニチュアコネクタが付いた熱可塑プラスチック製バックシェルです。 このバックシェルには開口角180 °のクラムタイプシェルが印加されており、絶縁直径範囲3.00 → 11 mmのケーブルに対応しています。 Dサブミニチュアバックシェルの構成: ポリアミド製ジャックスクリューノブ2個 亜鉛めっき炭素鋼ジャックスクリュー2個、ねじサイズ: 4-40 ポリアミドケーブルクランプベース1個 亜鉛めっき炭素鋼ケーブルクランプ1個 亜鉛めっき炭素鋼固定ねじ2個 ポリアミドバックシェルボディ1個
仕様●接続方向:アングル●色:黒●コード番号:189-5998 極数9 アズワン品番65-7775-63
1箱(100個)
109,800 税込120,780
欠品中

AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDPシリーズ、シールドなし箱 / 蓋バックシェル、オスリテーナーねじ付き。180 °と90 °出口付きの、AMPLIMITEのヒンジ付き箱 / 蓋ケーブルクランプ又はバックシェルキット(シールドなし、組み立て式)です。 テクスチャ仕上げを施した黒色熱可塑性ハウジング、黒色熱可塑性ゲート、黒色亜鉛めっきスチール製皿頭ねじ、亜鉛めっき黄色クロマイトスチールおすねじリテーナー、及びスチール保持クリップが付いています。 これらのバックシェルのケーブル径は、ケーブル支持ゲートを変えることで調整できます。 ケーブル支持ゲートの平面側はディスクリートワイヤ用、半円形側は被覆ケーブル用です。 これらのAMPLIMITEバックシェルは、HDP金属シェルシリーズのD-Subコネクタでの使用に最適です。
仕様●極数:15●ハウジング材質:サーモプラスチック●接続方向:ライトアングル, ストレート●シリーズ:HD-20●コード番号:782-9772 アズワン品番65-7784-87
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity 基板 D-Sub コネクタ(レセプタクル)は、電線対基板コネクタシステムで 15 ポジションのコネクタを備えています。コネクタシステム - 電線対基板 ハウジングの色 - 黒 ハウジング材質 - PBT GF
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:ボードロック●コード番号:217-5452 アズワン品番65-7508-52
1セット(90個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

AMPLIMITE D-Subリボンケーブルコネクタ、シリーズHDF-20、低プロファイル、IDC、総プラスチック。AMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイルIDC総プラスチック製D-Subコネクタ、丸形導体フラットリボンケーブル用。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC総プラスチックD-Subリボンケーブルコネクタは、組み立て済み黒色94V-0等級熱可塑性ハウジング及びカバー、標準3.05 mmの取り付け穴を備え、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びよ
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.77mm●結線方法:IDC●ハウジング材質:サーモプラスチック●定格電圧:250.0 V●長さ:30.88mm●幅:18.56mm●深さ:12.59mm●シリーズ:Amplimite HDF-20●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:409-3208 アズワン品番65-7789-74
1個
939 税込1,033
欠品中

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
329 税込362
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります