1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 68極
RoHS
仕様コンタクト数 = 68ジェンダー = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.54mmハウジング材質 = PBT長さ = 63.9mm幅 = 9.3mm深さ = 10.3mm寸法 = 63.9 x 9.3 x 10.3mmシリーズ = Amplimite .050 IIIAMPLIMITE D-Subコネクタ、.050シリーズII、基板プラグヘッダ. 優れたEMI / RFI保護機能を備えている、中心線が1.27 mmのAMPLIMITEシリーズ.050シリーズII垂直実装基板D-Subヘッダです。このAMPLIMITEシリーズ.050シリーズII D-Sub基板ヘッダは、銅めっき亜鉛ダイキャスト上にニッケルを施し、フル金属シェル、黒色熱可塑樹脂GFハウジング、ボードロックを備え、金めっきリン青銅コンタクトを事前に取り付けています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります