1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 30.81mm深さ = 10.7mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256&#x27;) 771-8256/、< 771-8278&#x27;) 771-8278/、< 7718290&#x27;) 7718290/、< 771-8329&#x27;) 771-8329/、< 771-8335&#x27;) 771-8335/及び< 771-8240&#x27;) 771-8240/、< 771-8262&#x27;) 771-8262/、< 771-8284&#x27;) 771-8284/、< 771-8307&#x27;) 771-8307/、< 771-8313&#x27;) 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります