角型コネクタ本体・ハウジング :「DAC」の検索結果
関連キーワード
「極数」から絞り込む
20(2)
56(3)
120(4)
ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。
区分ピン
ピッチ3.81mm
極数20
シリーズ516
定格電圧2kVac
定格電流(A)8.5
材質(ハウジング)DAP
材質(コンタクト)りん青銅合金
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
EDAC516ラック及びパネルコネクタ(バックシェル付き)です.EDACのこの516シリーズラック/パネルコネクタには、保護バックシェル、ガイドピン、接続ジャックねじが付属します。コネクタハウジングは、メスコンタクトとオスコンタクト(別売り)を使用するように設計されています。.このシリーズの内容:.品番:910-8383910-8383は、TOPエントリバックシェル、ガイドピン、ジャックスクリューを備えた56極ラック/パネルコネクタハウジングです品番:910-8386910-8386は、サイドエントリバックシェル、ガイドピン、及びジャックスクリューを備えた56極ラック/パネルコネクタハウジングです
区分ピン
ピッチ3.81mm
極数56
シリーズ516
定格電圧2kVac
定格電流(A)8.5
材質(ハウジング)PC
材質(コンタクト)りん青銅合金
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
EDAC516シリーズラック/パネルコネクタ用の金属製カバー.EDAC社のこれらのカバーは、516シリーズのラック/パネルコネクタ用です。この頑丈な金属製カバーはサイドエントリで、取り付けねじは付属しません。ねじは別売りです。.金属製カバー及び取り付けねじセット。セット1-パネル取り付け用、20及び120極セット2-パネル取り付け用、38極、56極、90極.このシリーズの内容:.品番:476-457476-457:標準のEDAC51620極金属製カバー品番:476-463476-463:標準のEDAC51638極金属製カバー品番:476-479476-479:標準のEDAC51656極金属製カバー品番:779-920779-920:標準のEDAC51690極金属製カバー品番:410-448410-448:標準のEDAC516120極金属製カバー品番:132-7182132-7182:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ品番:132-7205132-7205:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ
アクセサリタイプバックプレーンコネクタ:カバー
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
EDACIP67560/572シリーズ工具.EDACの560/572シリーズ圧着コンタクト用高品質手動圧着工具です。このラチェット式手動工具は、16→28AWGのワイヤをEDACIP67防水コネクタのピンやレセプタクルコンタクトに圧着するために使用します。冷間圧延スチール製で、ハンドルは丈夫な熱可塑樹脂カバー付きです。
仕様ラチェットあり
シリーズ560and572
使用ハンド
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
EDAC516端子.これらのEDACの端子は、EDAC516シリーズコネクタハウジングと合わせて使用します。.このシリーズの内容:.品番:476-485476-485ははんだタグ端子、8.5A品番:476-491476-491はルーズ圧着端子、8.5A品番:476-508476-508はワイヤラップ端子、8.5A品番:910-6778910-6778は圧着コンタクト、8.5A
シリーズ516
定格電流(A)8.5
動作温度(℃)(Min)-65
結線方法ワイヤラップ
オス・メスメス
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。
仕様ラチェットあり
使用ハンド
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品516シリーズラック/パネルコネクタコンタクト
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。
区分ソケット
ピッチ3.81mm
極数120
シリーズ516
定格電圧2kVac
定格電流(A)8.5
材質(ハウジング)DAP
材質(コンタクト)りん青銅合金
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
区分ピン
極数20
シリーズ516
定格電流(A)8.5
材質(ハウジング)ポリカーボネート
動作温度(℃)(Max)+125
接続方向ストレート
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
長さ(mm)69.85
幅(mm)38.74
区分ソケット
極数120
定格電流(A)8.5
深さ(mm)106.55
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。
区分ピン
ピッチ3.81mm
極数120
シリーズ516
定格電圧2kVac
定格電流(A)8.5
材質(ハウジング)DAP
材質(コンタクト)りん青銅合金
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。
区分ソケット
ピッチ3.81mm
極数56
シリーズ516
定格電圧2kVac
定格電流(A)8.5
材質(ハウジング)DAP
材質(コンタクト)りん青銅合金
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
EDAC516ラック及びパネルコネクタ(バックシェル付き)です.EDACのこの516シリーズラック/パネルコネクタには、保護バックシェル、ガイドピン、接続ジャックねじが付属します。コネクタハウジングは、メスコンタクトとオスコンタクト(別売り)を使用するように設計されています。.このシリーズの内容:.品番:910-8383910-8383は、TOPエントリバックシェル、ガイドピン、ジャックスクリューを備えた56極ラック/パネルコネクタハウジングです品番:910-8386910-8386は、サイドエントリバックシェル、ガイドピン、及びジャックスクリューを備えた56極ラック/パネルコネクタハウジングです
区分ピン
ピッチ3.81mm
極数56
シリーズ516
定格電圧2kVac
定格電流(A)8.5
材質(ハウジング)PC
材質(コンタクト)りん青銅合金
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
長さ(mm)69.85
幅(mm)38.74
区分ピン
極数120
定格電流(A)8.5
深さ(mm)106.55
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角型コネクタ本体・ハウジング
- 角型コネクタ用コンタクト
- 角型コネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。