2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
15(1)
FWA 防水フード。D-sub 標準、ミックスレイアウト、高密度プラグコネクタとの併用に最適です。 DIN40050 に準拠した IP67 保護レベル 低プロファイル設計 ケーブル径: 6 → 8 mm 背面取り付けかん合プラグの FWA タイプ 前面取り付けかん合プラグ用の FWAF タイプ スプリングエレメントにスナップフィットストレインリリーフを備えています 標準ツールを使用してコネクタを取り外した場合 2 本の溝付きねじによるロック機構 ストレートケーブルアウトレット
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FWA●コード番号:517-7701 アズワン品番65-7714-48
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

FWA 防水フード。D-sub 標準、ミックスレイアウト、高密度プラグコネクタとの併用に最適です。 DIN40050 に準拠した IP67 保護レベル 低プロファイル設計 ケーブル径: 6 → 8 mm 背面取り付けかん合プラグの FWA タイプ 前面取り付けかん合プラグ用の FWAF タイプ スプリングエレメントにスナップフィットストレインリリーフを備えています 標準ツールを使用してコネクタを取り外した場合 2 本の溝付きねじによるロック機構 ストレートケーブルアウトレット
仕様●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FWA●コード番号:517-7694 極数15 アズワン品番65-7791-21
1個
5,898 税込6,488
欠品中

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります