角型コネクタ本体・ハウジング :「コネクタ (ヒロセ電機 [HIROSE])」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
3(1)
8(1)
9(4)
15(3)
25(3)
37(2)
区分ピン シリーズRDBD RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品RDBD シリーズコネクタ
1箱(20個)
819 税込901
翌々日出荷

長さ(mm)30.81 幅(mm)12.55 極数9 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.74 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷

長さ(mm)53.04 幅(mm)12.55 極数25 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.82 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

種類コネクタ シリーズFD RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品D-subコネクタ
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

長さ(mm)69.32 幅(mm)14.82 寸法(mm)69.32×14.82×12.55 ピッチ(mm)2.76 極数37 定格電圧(V)400→0、56→0.0 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)PBT 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

長さ(mm)53.04 幅(mm)12.55 極数25 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.92 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)12.55 ピッチ(mm)2.74 極数15 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.74 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)12.55 極数15 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.92 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

長さ(mm)18 シリーズCD 定格電流(A)3 適合電線(mm2)(Min)0.08、(Max)0.2 適合電線サイズ28 → 24 AWG、(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 最大接触抵抗(mΩ)25
1箱(25個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

長さ(mm)30.81 幅(mm)19.37 ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズRD D 定格電圧(V)350.0、490.0 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
1,398 税込1,538
欠品中

長さ(mm)30.81 幅(mm)17.07 ピッチ(mm)2.74 極数9 定格電圧(V)350.0、490.0 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
689 税込758
翌々日出荷

1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.5 極数3 シリーズDF1E 行数1 結線方法圧着 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(100個)
4,898 税込5,388
欠品中

区分ソケット ピッチ(mm)2 極数8 シリーズDF11 定格電圧(V)250 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタシステム電線対基板 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります