角型コネクタ本体・ハウジング :「嵌合」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
40(1)
HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズ
RoHS
仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm 極数40 使用温度範囲(℃)Max85 、Min85 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 定格電圧 DC V150 本体高さ(mm)4 定格電圧 AC V150 本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15 適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)5.2 耐電圧(V)500 Max. 結線方法圧着 挿抜回数30 ハウジング色ベージュ
1個
20 税込22
3日以内出荷

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります